棒状温度計 :「寒暖計」の検索結果

棒状温度計とは、ガラス管内に封入された水銀などの液体が温度変化により膨張し、温度を示す測定器です。ガラス管に記入された目盛りと、上昇した液体の境目を温度として読みます。ガラス管が破損し水銀が飛び散ることを防ぐための棒状温度計が、樹姿被膜温度計。ガラス管をフッ素樹脂などで封入しています。棒状温度計の測定範囲は、種類により異なりますが、マイナス100℃から200℃程度まで測定でき最小目盛りは1℃です。棒状温度計を金属ケースに組み込んだ温度計は、ねじ込みで機器に取り付けることができ、機器の温度監視に役立ちます。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(3)
0~100(2)
-2~52(1)
-2~80(1)
-20~50(3)
-20~100(2)
-20~102(1)
-30~50(1)
-37~2(1)
-38~42(1)
測定範囲(℃)をもっと見る
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
18,563 税込20,419
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研究部門・校正業務等において精密測定用途の需要が高まります。 水俣条約発行後でも使用可能な水銀温度計になります。
全長(mm)450 質量(g)約40 温度範囲(℃)-30~50 温度測定範囲(℃)-30~50 寸法(Φ×mm)7×450 最小目盛(℃)0.2 アズワン品番64-8045-64
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

全長(mm)300 1目盛(℃)0.2
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング