棒状温度計 :「棒状温度計ケース」の検索結果

棒状温度計とは、ガラス管内に封入された水銀などの液体が温度変化により膨張し、温度を示す測定器です。ガラス管に記入された目盛りと、上昇した液体の境目を温度として読みます。ガラス管が破損し水銀が飛び散ることを防ぐための棒状温度計が、樹姿被膜温度計。ガラス管をフッ素樹脂などで封入しています。棒状温度計の測定範囲は、種類により異なりますが、マイナス100℃から200℃程度まで測定でき最小目盛りは1℃です。棒状温度計を金属ケースに組み込んだ温度計は、ねじ込みで機器に取り付けることができ、機器の温度監視に役立ちます。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
真鍮製
材質真鍮 全長(mm)330 質量(kg)0.05 TKG品番9-0621-0301 TKG品番(2017)6-0555-1701
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。 タイプアルコール 1目盛(℃)1 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計 設置方式手持ち 液色赤色
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50 最小目盛1℃ 仕様クリップ金具付 材質真鍮ニッケルメッキ(ケース) 寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150 設置方式手持ち アズワン品番1-606-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

全長(mm)300 エスコ品番EA722AC-300
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。 目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
用途ガラス製棒状温度計の保護に。 材質真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール温度計の金属保護ケース
材質ステンレス 質量(g)約42 寸法(Φ×mm)約9×325 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)325×9 適合寸法(cm)30
1本
889 税込978
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,000 税込3,300
8日以内出荷

ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)-20~105 全長(mm)332 質量(g)60 本体寸法(mm)332×18×15 精度±1℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
559 税込615
当日出荷

開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃ 全長(mm)300 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
739 税込813
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

全長(mm)150 エスコ品番EA722AC-150
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

1本
575 税込633
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)0~100 全長(mm)332 質量(g)22 本体寸法(mm)332×18×15 精度±1℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
409 税込450
当日出荷

佐藤計量器製作所棒状温度計AL0~100℃
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
測定範囲(℃)0~100 最小目盛(℃)1 トラスコ品番805-1064 全長(mm)300 温度精度±1℃ 収納ケーススライドパック 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
809 税込890
4日以内出荷

温度計保護用のケースです(真鍮製)
種別温度計用金ケース 300mm用 真鍮メッキ 材質真鍮 全長(mm)300 コードJC-2191 アズワン品番61-0016-18
1本
969 税込1,066
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)