ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
コンパクトエアラチェットハゼット当日出荷
小型軽量、狭い場所でも軽快に作業できます。
ジャンボハンマーにより十分なパワーが得られます。
三段階の流量調整が可能です。
正転逆転切り替えレバーは左右どちらにも移動でき、左利きの方も使いやすい設計です。
排気が気にならない下方排気を採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大締付トルク(N・m)678仕様シングルハンマートラスコ品番494-2892全長(mm)113質量(kg)1.3使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.127排気口下方ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口RC1/4
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
C面チップSI税込¥18,678¥16,980