ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
エアーラチェット 差込角 12.7mmタイプ
(8件のレビュー)当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)122全長(mm)263タイプ前方排気差込角(mm[inch])12.7[1/2]本体質量(kg)1.2空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.2MB)
エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)254質量(kg)1.2タイプ前方排気差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)122無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(3.1MB)
エアーラチェット差込角12.7mmリア排気
(1件のレビュー)当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)270質量(kg)1.2タイプ後方排気差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.1MB)
1/2”エアーラチェットレンチTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)30仕様ソケットロック機構/なしトラスコ品番288-0032全長(mm)227質量(kg)1.22差込角(mm)12.7使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
エアーラチェット差込角9.5mmリア排気
(2件のレビュー)当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)270質量(kg)1.2タイプ後方排気差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.1MB)
エアーラチェットレンチSHINANO(信濃機販)当日出荷
耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。
用途機械等の整備・分解に。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
12.7mm ラチェットレンチU-TOOLS (埼玉精機)6日以内出荷
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)80全長(mm)263質量(kg)1.16差込角(mm)12.7口金1/4PT空気消費量(L/min)450ハウジング(mm)幅40×高さ45
12.7mm角エアーラチェットレンチ(本体)空研当日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。
ねじを締めすぎたり、いためたりしません。
手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。
自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。
自動車板金作業での分解作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)30全長(mm)263(ソケット無)質量(kg)1.1(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)12.7ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))89能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5振動3軸合成値(m/s2)2.9
360度首振りエアーラチェットレンチエス・ピー・エアー当日出荷から翌々日出荷
ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。
レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)30全長(mm)254質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2能力ボルト径(mm)12ホース取付口NPT1/4排気方向前方
エアラチェットレンチSI当日出荷から翌々日出荷
ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口NPT1/4
オープンエンドレンチ瓜生製作3日以内出荷
パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。
用途自動車関係、一般産業用に。空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4排気方向後方推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76
エアラチェットレンチセットパオック翌々日出荷
ボルト・ナットの着脱作業に便利です。
回転数(min-1[r.p.m])160差込角(mm)9.5(3/8")使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112締付トルク(N・m)66.2能力ボルト径M10(緩めることが可能なボルト径)取扱説明書(3.09MB)
エアラチェットハゼット当日出荷
差込角12.7mmの高性能エアラチェットです。
生産ラインでのハードな使用に耐える設計です。
特殊鋼を熱処理した強力なヘッド部を持っています。
工場生産ラインのような連続使用に向いた製品です。
正転/逆転切替ノブ付きです。
密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
最大350Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)95トラスコ品番859-4106材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)354.3質量(kg)1.49差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)77定格圧力(bar)6.3
エアラチェットハゼット60日以内出荷
差込角12.7mmの標準タイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)70トラスコ品番859-4105材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)318質量(kg)1.49差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)1800定格圧力(bar)6.3
9.5mm角ラチェットレンチU-TOOLS (埼玉精機)8日以内出荷
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)80全長(mm)263質量(kg)1.16差込角(mm)9.5口金1/4PT空気消費量(L/min)450ハウジング(mm)幅40×高さ42
SI ラチェットレンチSHINANO(信濃機販)当日出荷から3日以内出荷
用途小径ボルト、ナットの締め緩め作業使用空気圧力(MPa)0.6
エアーラチェットレンチ9.5mm角エス・ピー・エアー8日以内出荷
ラチェット機構ですから、そのまま増締めができネジを傷めません。
フロント排気です。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパークプラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難い所の作業に最大締付トルク(N・m)30無負荷回転数(min-1[r.p.m])160トラスコ品番852-3111全長(mm)254質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4アズワン品番64-4655-01推奨ホース内径(Φmm)6.35
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
C面チップSI税込¥18,678¥16,980