絞り込み
ブランド
  • 瓜生製作(1)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
最大トルク(N・m)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 34(1)
  • 40(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 220
  • 105(1)
  • 150(2)
  • 160(17)
  • 170(3)
  • 180(3)
  • 200(3)
  • 210(3)
  • 240(6)
  • 250(14)
  • 270(4)
  • 280(2)
  • 290(2)
  • 300(12)
  • 350(2)
  • 390(2)
  • 400(2)
  • 450(4)
  • 500(6)
  • 10000(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
20(1)
24(1)
34(1)
40(1)
エアーラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220最大トルク(N・m)34トラスコ品番402-2777質量(kg)0.6差込角(mm)9.5本体質量(kg)0.62空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上空気取入口Rc1/4(PT1/4)適応ボルトサイズM10(参考)
9.5sq.ミニ型ミニラチェ KTC9.5sq.ミニ型ミニラチェKTC(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。種類ラチェットドライバー材質(グリップ)アルミ刃先マグネットなしセット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルソケット差込角(mm)9.5質量(g)540全長(mm)172最大締付トルク(N・m)40能力ボルト径(mm)10排気方向後方無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用エアーホース内径(Φmm)8以上ホース取付口PT1/4使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.09トラスコ品番773-6975商品構成単品
オープンエンドレンチ 瓜生製作オープンエンドレンチ瓜生製作
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。
用途自動車関係、一般産業用に。空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4排気方向後方推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))76
エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ) エス・ピー・エアーエアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)エス・ピー・エアー
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])220最大締付トルク(N・m)20トラスコ品番319-6879全長(mm)168質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ