ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
エアーラチェット 9.5Sqエス・ピー・エアー(2件のレビュー)当日出荷
エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。
最大トルク(N・m)20トラスコ品番852-3112全長(mm)165質量(kg)0.5タイプミニタイプ差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10
エアラチェットプレミアムBAHCO(バーコ)当日出荷
精密作業用速度コントロール・システムを採用しています。
非常にコンパクトです。
スウィベル・コネクション仕様でホースが絡みにくいです。
用途狭いスペースでのメンテナンス作業に最大締付トルク(N・m)67全長(mm)256質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12ホース取付口PT1/4排気方向後方
ラチェットレンチ東空販売当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])270最大締付トルク(N・m)40トラスコ品番390-4024全長(mm)165質量(kg)0.52ホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.34ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
エアラチェトレンチシカゴニューマチック社当日出荷
小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。
用途自動車整備作業に。使用空気圧力(MPa)0.63
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
C面チップSI税込¥18,678¥16,980