絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • KTC(2)
  • 東空販売(2)
  • ハゼット(1)
  • SI(1)
最大トルク(N・m)
  • 40
  • 11(2)
  • 13(2)
  • 16(3)
  • 20(12)
  • 24(2)
  • 27(2)
  • 30(9)
  • 32(2)
  • 34(10)
  • 35(6)
  • 47(2)
  • 54(3)
  • 68(3)
  • 70(2)
  • 80(6)
  • 95(2)
  • 100(2)
  • 122(2)
  • 170(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 250(4)
  • 270(1)
  • 300(1)
  • 380(1)
  • 500(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
16(3)
20(12)
30(9)
34(10)
35(6)
40
54(3)
68(3)
80(6)
170(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
9.5sq.ミニ型ミニラチェ KTC9.5sq.ミニ型ミニラチェKTC(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。種類ラチェットドライバー材質(グリップ)アルミ刃先マグネットなしセット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルソケット差込角(mm)9.5質量(g)540全長(mm)172最大締付トルク(N・m)40能力ボルト径(mm)10排気方向後方無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用エアーホース内径(Φmm)8以上ホース取付口PT1/4使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.09トラスコ品番773-6975商品構成単品
エアミニラチェットレンチ KTCエアミニラチェットレンチKTC
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)40トラスコ品番485-1013全長(mm)166質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.32排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
ラチェパクト エス・ピー・エアーラチェパクトエス・ピー・エアー
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ミニエアーラチェット SHINANO(信濃機販)ミニエアーラチェットSHINANO(信濃機販)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。最大トルク(N・m)40差込角(mm)9.5能力ボルト径M10全長(mm)168全高(mm)36質量(kg)0.54空気消費量(m3/min)0.27騒音レベル(dB(A))84振動(a)4.5M/S2エアーインレット(インチ)1/4セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)ラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
狭い箇所の作業が楽になる、9段階上下首振りヘッドです。 ソケットの取り残しがないワンタッチリリース機構付です。 ラチェット部の耐久性が3倍(メーカー比)です。 レバー式レギュレーター付です。
用途自動車の整備・分解作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大締付トルク(N・m)40トラスコ品番336-6707全長(mm)192質量(g)620使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4排気方向後方
コードレス・ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)コードレス・ラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ
全長(mm)269質量(kg)0.92(バッテリーパック含む)差込角(mm)9.5角電圧(V)DC10.8モーター直流マグネットモーター騒音値(dB)82.5/(93.5)A充電時間約90分(満充電)電池リチウムイオン電池(容量2.0Ah)締付トルク(N・m)40能力ボルト径(mm)10振動4.2/1.5m/s2回転速度0~240min-1
エアラチェットレンチ SIエアラチェットレンチSI
20,980税込23,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口NPT1/4
9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクト エス・ピー・エアー9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクトエス・ピー・エアー
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
最大締付トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])380トラスコ品番102-8422全長(mm)172質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアラチェット ハゼットエアラチェットハゼット
48,980税込53,878
1台
9日以内出荷
差込角6.35mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大60Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])250最大締付トルク(N・m)40トラスコ品番859-4102材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)150質量(kg)0.5差込角(mm)6.35空気消費量(L/min)72定格圧力(bar)6.3
ミニラチェットレンチ 東空販売ミニラチェットレンチ東空販売
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
新型ラチェット機構(Uガイド方式)の採用によりラチェットレンチの最大の弱点であるスリップ現象を抑え、増し締め時のハウジングの開きを防止する事が可能になりました。エアーラチェットは構造上、シャンクの外径とヨークの歯が常時接しています。その結果ヨークの歯は磨耗が早く、スリップ現象を引き起こし、トルク不足になり、性能が低下します。新型ではヨークに特殊加工の溝をつくり、ハウジン部(ヘッド)にシャンクとヨークを挟み込み当たりを最小に留め、シャンク外径の磨耗を防止、ノンスリップ状態を実現、更にヘッドの開き防止機構を採用する事で増し締めを可能にしました。 正逆切り替えノブをハウジング内に取り込み、ラチェットヘッドのフラット化に成功、メーカー従来比27mmから23mmラチェットヘッドを薄型化、これにより自動車のエンジンルーム内等の狭隘所での作業に威力を発揮。 排気方向を 360° に渡り調整可能。 レギュレータは3段階内蔵式。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)40全長(mm)165質量(kg)0.53差込角(mm[inch])9.5[3/8]ホース内径(Φmm)6.35(1/4)エアーインレット1/4PT能力ボルト径(mm)10無負荷空気消費量(m3/min)0.34
ラチェットレンチ 東空販売ラチェットレンチ東空販売
24,980税込27,478
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])270最大締付トルク(N・m)40トラスコ品番390-4024全長(mm)165質量(kg)0.52ホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.34ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ