ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
商品豆知識
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
16(3)
20(12)
30(9)
34(11)
35(6)
40(11)
54(3)
68(4)
80(6)
100(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
ボルト・ナットの着脱作業に便利です。
回転数(min-1[r.p.m])160
差込角(mm)9.5(3/8")
使用圧力(MPa)0.58
空気消費量(L/min)112
締付トルク(N・m)66.2
能力ボルト径M10(緩めることが可能なボルト径)
取扱説明書(3.09MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。