ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
商品豆知識
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
34(1)
108(1)
こんなお得な商品も!
エアーラチェットミニ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。
ソケット差込角(mm)9.5
全長(mm)318
質量(kg)1.3
使用圧力(MPa)0.63
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
空気消費量(L/min)300
能力ボルト径(mm)12
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2198-29
使用コンプレッサ2.2kW以上
1台
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
差込角12.7mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
最大400Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])280
最大締付トルク(N・m)108
トラスコ品番859-4107
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)311
質量(kg)1.48
差込角(mm)12.7
空気消費量(L/min)113
定格圧力(bar)6.3
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。