絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 空研(1)
  • JTC(1)
最大トルク(N・m)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 47(2)
  • 68(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 500
  • 105(1)
  • 130(1)
  • 160(16)
  • 170(3)
  • 180(3)
  • 200(3)
  • 210(2)
  • 220(4)
  • 240(7)
  • 250(12)
  • 270(3)
  • 280(2)
  • 290(2)
  • 300(12)
  • 350(2)
  • 390(2)
  • 400(2)
  • 450(5)
  • 10000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
30(1)
40(1)
47(2)
68(2)
エアーラチェット インパクトタイプ モノタロウエアーラチェット インパクトタイプモノタロウ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
インパクト機能により反動が少なく使用しやすいです。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 高回転数(500rpm)のため作業効率がアップ!
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)160質量(g)650差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)47無負荷回転数(min-1[r.p.m])500空気消費量(L/min)68使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気
9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ) KTC9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)KTC(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです。インパクト機構でキックバック(反動)がほとんどなく、狭い場所での作業に最適です。ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付きです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。左右共に無段階レギュレーター付きです。
用途ボルト・ナットの締緩作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~500最大トルク(N・m)68付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)0.65エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)9.5無負荷空気消費量(m3/min)0.07実用トルク(N・m)56能力ボルトM10
ラチェットインパクト 空研ラチェットインパクト空研(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較) インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減 締付け時は低騒音
用途10mm以下の小ねじ作業 乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業 狭いスペースでのねじ脱着作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])500最大トルク(N・m)30トラスコ品番755-0308材質アルミ全長(mm)174(ソケット無)質量(kg)0.65(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78能力ボルト径(mm)10
ラチェパクト エス・ピー・エアーラチェパクトエス・ピー・エアー
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。トラスコ品番527-9423全長(mm)196材質(本体)構造用鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])500材質(グリップ)樹脂使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)68ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口(Rc/PT)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
3/8 エアーインパクトラチェットレンチ JTC3/8 エアーインパクトラチェットレンチJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ネジが締まった時の反動で手を挟みません! インパクト機構付き
仕様空気消費量:2.4 cfm全長(mm)160差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])500最大トルク(N・m)47本体質量(kg)0.65取扱説明書(0.52MB)

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ