エアーラチェットレンチ :「エアー回転工具」の検索結果
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
54(1)
狭い場所での作業に最適です。
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)176
質量(g)550
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)54
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
空気消費量(L/min)85
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
排気方式後方排気
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。