エアーラチェットレンチ :「4mm」の検索結果
ラチェットレンチとは、ラチェット機構で一方向に回転し、ネジ・ボルトの締め付け、取り外しをする工具。このカテゴリーではエアー工具であるエアーラチェットレンチを取り扱っています。圧縮空気の作用でトルクを掛けるエアーラチェットレンチは、狭い場所でも作業がやりやすい小型のミニエアーラチェットレンチや、より強力に締め付けるインパクトラチェットレンチなどもあります。また、ボルト装着の角度がとりづらい場所などには首振り機構がついているものが便利です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ミニラチェット 3/8 インチドライブ
仕様ドライブサイズ = 3/8インチ最大トルク = 34Nm平均空気消費量 = 80 psi / 8.5cfmエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 420rpm長さ = 138mm
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
RS Pro 3/8インチエアラチェットRS Pro 3/8インチエアラチェットは、ソフトグリップハンドル、コンパクトで頑丈な操作レバーを備えており、排気を調整可能です。また、速やかに減速可能で、速度調整も簡単です。特長と利点. 速やかに減速可能 . 軽量 . 振動低減 . 最大トルク: 95 Nm . 速度調整が簡単
仕様ドライブサイズ = 3/8インチ最大トルク = 95Nm平均空気消費量 = 73.6L/minエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 160rpm長さ = 293mm
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
ミニラチェット 1/2 インチドライブです
仕様ドライブサイズ = 1/2インチ最大トルク = 34Nm平均空気消費量 = 80 psi / 8.5cfmエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 420rpm長さ = 138mm
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
RS Pro 1/2 インチエアラチェット、 160 rpm 、 95 NmRS Pro 1/2 インチエアラチェットは、エンジンやトラックのナットやボルトをすばやく簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。このラチェット式ソケットエアレンチは、ソフトグリップハンドル、コンパクトで頑丈な操作レバーを備えており、排気を調整可能です。 高速な減速速度と簡単な速度制御を実現し、プログレッシブスロットルのレバーを押すだけです。また、このエアラチェットはわずか 1.26 kg の軽量で、長さ 293 mm となっているため、狭い場所でも作業 GET を実行できます。最大トルクは 95 Nm で、振動はわずか 1.13 m/s 2 です。ラチェット方向の変更は、ヘッドのローレット加工された正転 / 逆転ノブにより直感的に操作でき、ボールタイプのリテーナの所定の位置にさまざまなソケットを簡単にはめ込むことができます。 この工具は、 90 psi/6.2 bar の圧力で圧縮空気によって駆動され、最小ボア 3/8 インチのホースを使用して、標準の 1/4 インチ BSP ねじ込み式インレットに給排気します。輸送及び流通分野で一般的に使用されています。特長と利点.エアラチェット . 1/2 インチドライブ .最大トルクは 95 Nm . 1/4 インチ BSP エアインレット .最大許容作動圧力は 90 psi/6.2 バールです .推奨動作圧力は 90 psi/6.2 バールです .平均空気消費量は 73.6 リットル /2.6 立方フィート / 分 .回転数 160 rpm . 1.13 m/s 2 の振動 .長さ 293 mm . 91.6 dBA の騒音レベル .米国規格協会の静電放電に適合しています アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様エアツールの種類 = エアラチェット最大トルク = 95Nm平均空気消費量 = 73.6L/minエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 160rpm長さ = 293mm
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
ミニラチェット 1/4 インチドライブ
仕様ドライブサイズ = 1/4インチ最大トルク = 34Nm平均空気消費量 = 80 psi / 8.5cfmエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 420rpm長さ = 138mm
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。