エアーラチェットレンチ :「めがね用保護メガネ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
20(1)
わずか165mm0.5kgのミニラチェットレンチです。
ボール式アンビルでソケットの着脱もワンタッチです。
ラチェットヘッドは焼入れ加工で耐久性抜群です。
ラチェットヘッドを保護する赤カバー付です。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業及びヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業に
最大締付トルク(N・m)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])310
トラスコ品番541-4938
全長(mm)165
質量(kg)0.5
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
ソケット差込角(mm)6.35
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。