2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
20(1)
40(1)
90(1)
エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。
最大トルク(N・m)20 トラスコ品番852-3112 全長(mm)165 質量(kg)0.5 タイプミニタイプ 差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェパクト エス・ピー・エアー 動画あり
エス・ピー・エアーラチェパクト
ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。 使用空気圧力(MPa)0.62 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります