エアーラチェットレンチ :「角ます」の検索結果
関連キーワード
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
34(1)
強度と耐久性に優れたコンパクトタイプ
簡単に正/逆切替操作可能
クイックリリース式:切替レバーを押すとソケットの脱着が簡単にできます。
リリースボタンでロックされているので不意の脱落がありません。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
最大トルク(N・m)34
全長(mm)128.3
質量(kg)0.49
空気消費量(L/min)51
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
使用カプラーPT1/4”
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。