エアーラチェットレンチ :「差込角 5mm」の検索結果
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
35(1)
最大締付トルク(N・m)35
無負荷回転数(min-1[r.p.m])240
付属品CMオネジカプラー
トラスコ品番125-6885
材質アルミ合金、鉄
全長(mm)180
質量(g)520
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.34
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。