絞り込み
ブランド
  • MASTER AIR
  • モノタロウ(7)
  • エス・ピー・エアー(13)
  • SHINANO(信濃機販)(13)
  • 瓜生製作(9)
  • ハゼット(9)
  • 空研(8)
  • エスコ(7)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(6)
  • RS PRO(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • 東空販売(4)
  • RED EAGLES(4)
  • KTC(3)
  • インガソール・ランド(2)
  • TRUSCO(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • JTC(2)
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • E-Value(1)
最大トルク(N・m)
  • 34(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 420(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
34(1)
ミニミニラチェットレンチ 2way ロープロフィール MASTER AIRミニミニラチェットレンチ 2way ロープロフィールMASTER AIR(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 3/8sq(9.5mm)のソケット&1/4インチ(6.35mm)ビットの両方が使用できます。
最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])420付属品エアープラグ20PMタイプ全長(mm)120質量(kg)0.4差込角(mm[inch])ソケット:9.5(3/8)、ビット:6.35(1/4)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上空気消費量(m3/min)0.26適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上エアー入口1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーラチェットレンチ