絞り込み
最大トルク(N・m)
- 34(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 420(1)
ブランド
- MASTER AIR
- SHINANO(信濃機販)(13)
- エス・ピー・エアー(10)
- ハゼット(9)
- 瓜生製作(8)
- 空研(7)
- U-TOOLS (埼玉精機)(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- RED EAGLES(4)
- KTC(3)
- 東空販売(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ヨコタ工業(2)
- JTC(2)
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
- E-Value(1)
- インガソール・ランド(1)
- コンパクトツール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
34(1)

ミニミニラチェットレンチ 2way ロープロフィール
MASTER AIR(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 3/8sq(9.5mm)のソケット&1/4インチ(6.35mm)ビットの両方が使用できます。最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])420付属品エアープラグ20PMタイプ全長(mm)120質量(kg)0.4差込角(mm[inch])ソケット:9.5(3/8)、ビット:6.35(1/4)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上空気消費量(m3/min)0.26適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上エアー入口1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ





![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)