エアーラチェットレンチ :「エアレンチ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
30(2)
40(3)
80(2)
160(1)
耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
用途機械などの整備・分解に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大締付トルク(N・m)30 トラスコ品番287-6337 全長(mm)167 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.19 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口RC1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。
用途機械等の整備・分解に。 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネレンチのエアタイプで狭いスペースの締め付け取り外し作業に最適です。逆回転は裏返して使用します。
用途ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルトの脱着に威力を発揮。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 最大締付トルク(N・m)30 トラスコ品番390-1670 全長(mm)210 質量(kg)0.54 タイプメガネレンチタイプ 対辺寸法(mm)8・10・12・14・17 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.19 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

SHINANO(信濃機販)ラチェットレンチ 9.5mm
経済価格で高性能ミニラチェットを実現。ヘッドカバー付。握りやすい六角グリップ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)167 質量(kg)0.55 差込角(mm)9.5角 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)82/(93)A 空気消費量(m3/min)0.323 能力ボルト径(mm)10 振動5.2/1.0m/s2 コンプレッサー(kW)1.5
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

SHINANO(信濃機販)ミニエアーラチェット
SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。 最大トルク(N・m)40 差込角(mm)9.5 能力ボルト径M10 全長(mm)168 全高(mm)36 質量(kg)0.54 空気消費量(m3/min)0.27 騒音レベル(dB(A))84 振動(a)4.5M/S2 エアーインレット(インチ)1/4 セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

SHINANO(信濃機販)ラチェットレンチ
狭い箇所の作業が楽になる、9段階上下首振りヘッドです。 ソケットの取り残しがないワンタッチリリース機構付です。 ラチェット部の耐久性が3倍(メーカー比)です。 レバー式レギュレーター付です。
用途自動車の整備・分解作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大締付トルク(N・m)40 トラスコ品番336-6707 全長(mm)192 質量(g)620 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.19 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口PT1/4 排気方向後方
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

全長(mm)223 質量(kg)1.08 駆動方式エアー駆動 空気消費量(m3/min)0.51 騒音レベル(dB(A))82(93) 振動3軸合成値(m/s2)2.5 コンプレッサー(kW)2.2 使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

SHINANO(信濃機販)エッジプレッサー
全長(mm)223 質量(kg)1.08 駆動方式エアー駆動 空気消費量(m3/min)0.51 騒音レベル(dB(A))82(93) 振動3軸合成値(m/s2)2.5 コンプレッサー(kW)2.2 使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

世界最小サイズで、エンジンルーム内のボルト脱着作業にも便利です。プッシュ式ワンタッチリリ-ス機構付です。ダブルスラスト機構の採用で耐久性に優れています。
用途狭い場所のボルトナット脱着・自動車整備・板金。 仕様無負荷回転数:300r.p.m 全長(mm)125 質量(g)400 差込角(mm)9.5 空気消費量(m3/min)0.31 能力ボルト径(mm)8(普通ボルト)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルト脱着に威力を発揮。メガネ式だから、18mmのスキマがあればOK!
付属品・ソケット(8mm・10mm・12mm・14mm)・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)211 質量(kg)0.54 差込角(mm)8~17角 無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)84/(95)A 空気消費量(m3/min)0.323 振動6.8/1.1m/s2 コンプレッサー(kW)1.5
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ
全長(mm)269 質量(kg)0.92(バッテリーパック含む) 差込角(mm)9.5角 電圧(V)DC10.8 モーター直流マグネットモーター 騒音値(dB)82.5/(93.5)A 充電時間約90分(満充電) 電池リチウムイオン電池(容量2.0Ah) 締付トルク(N・m)40 能力ボルト径(mm)10 振動4.2/1.5m/s2 回転速度0~240min-1
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

SHINANO(信濃機販)SI ラチェットレンチ
用途小径ボルト、ナットの締め緩め作業 使用空気圧力(MPa)0.6
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ラチェットレンチ
世界最小125mm。高硬度ラチェットヘッドで耐久性抜群。高水準のラチェット基本性能
用途エンジンルーム内のボルト脱着作業。カーナビ等アクセサリーの取付。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])350 トラスコ品番297-1861 全長(mm)125 質量(kg)0.42 差込角(mm)9.5 空気消費量(m2/min)0.2 能力ボルト径(mm)8
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります