エアーラチェットレンチ :「差込角 5mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
経済価格で高性能ミニラチェットを実現。ヘッドカバー付。握りやすい六角グリップ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)167
質量(kg)0.55
差込角(mm)9.5角
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)82/(93)A
空気消費量(m3/min)0.323
能力ボルト径(mm)10
振動5.2/1.0m/s2
コンプレッサー(kW)1.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
世界最小125mm。高硬度ラチェットヘッドで耐久性抜群。高水準のラチェット基本性能
用途エンジンルーム内のボルト脱着作業。カーナビ等アクセサリーの取付。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])350
トラスコ品番297-1861
全長(mm)125
質量(kg)0.42
差込角(mm)9.5
空気消費量(m2/min)0.2
能力ボルト径(mm)8
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。