エアーラチェットレンチ :「ワーク」の検索結果
関連キーワード
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
34(1)
68(1)
こんなお得な商品も!

エアーラチェット スタビータイプ
モノタロウ
¥6,798
税込¥7,478
自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。
握りやすい樹脂グリップカバー。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。
正逆両回転切替可能。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
最大トルク(N・m)34
全長(mm)128
付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル
トラスコ品番447-1920
質量(kg)0.49
空気消費量(L/min)75.4
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。
トラスコ品番527-9423
全長(mm)196
材質(本体)構造用鋼
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
材質(グリップ)樹脂
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
最大締付トルク(N・m)68
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口(Rc/PT)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。