「最大トルク(N・m)」から絞り込む
20(1)
エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。
用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。
付属品カップリング
トラスコ品番256-6779
全長(mm)165
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
使用空気圧力(MPa)統合:0.6
空気消費量(m3/min)0.35
最大締付トルク(N・m)20
排気方式後方
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口RC1/4
ハウジング(mm)幅:31
使用エアーホース内径(Φmm)6
アズワン品番65-1970-05
口金寸法(mm)1/4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。