ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
LUMENA 2は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。
明るさも4段階に切り替えられます。
ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びください。
高度な技術力で作られた「LUMENA 2X」は、ルーメナーシリーズで唯一の防水・防塵仕様(IP67)。
光量も最大1500ルーメンという圧倒的な明るさを発揮します。
アウトドアシーンでは付属の180°可動式磁石フックを使用し、テントの生地を挟んで固定できるので、お好きな位置に取り付けることが可能。
本体の三脚ネジ穴を使用し、三脚・カメラ・デジタルビデオカメラなどへの取り付けも可能。
モバイルバッテリーとして様々な機器へ充電ができるので、防災用としても重宝します。
仕様緊急SOSフラッシュ(5秒長押し)
付属品取扱説明書、保証書(1年間)、専用ポーチ、Type-Cケーブル、180°可動式磁石フック、アクセサリーBOX
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×129×22.7
機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、Type-C充電機能(パソコンや車載USB端子からも充電可能)、国際遭難SOSモールス信号パーターン点滅機能
色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000
バッテリー容量(Ah)Li-ion10000(LG化学)
充電時間(時間)約4(5V/2.4A充電アダプターの場合)
入出力DC5V・2.4A
防水保護等級IP67(最高水準)
ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。
昼光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。
付属品micro-USBコード・カラビナ
材質ABS+PC+鉄
本体質量(g)約220
全光束(Lm)白色:約60/暖色:約60/MIX:約100
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約86×120(持ち手含まず)
電池寿命(時間)8(単3電池使用時)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)/リチウムイオン電池(内蔵)
点灯方法スイッチを押すと、点灯(昼光色)→点灯(電球色)→点灯(白色)の順に点灯します。
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
色調色機能搭載充電式パネルライト。
高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。
内蔵バッテリーにて最大1300ルーメンの出力、2.5時間照射。
白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。
最小のナイトモードでは189時間の連続点灯が可能。
IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。
マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。
バッテリーインジケーター搭載。
充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応
付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152.7×111.6×33.3
保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×27個、高輝度チップタイプ暖色LED×16個
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約6
調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。
点灯時間(時間)約189(ナイト)、約10(暖色)、約5(昼白色)、約2.5(白色)
落下耐久(m)2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
外部機器への給電機能、充電池及び電池兼用、高耐久ハイブリッドランタン。
直充電可能なバッテリーにて最大1300ルーメンの高出力、6時間照射
白色、昼白色、暖色、キャンドルの計4モード無段階調光照射。
最小の暖色Lowでは270時間の連続点灯が可能。
スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
外部機器へUSBを介して内部電源よりの給電が可能(出力5V/1A)。
驚異の10m落下耐久。
IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。
充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)、
スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載
(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
用途10m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(EX-50CB)
質量(g)約680(電池含む)
保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×3個、高輝度チップタイプ暖色LED×2個
寸法(Φ×mm)約102.2×189.0
輝度【白色】約100cd(最大時)、【昼白色】約72cd(最大時)、【暖色】約45cd(最大時)
使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh(付属)または単1アルカリ電池×3本(別売)
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約6
調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。
電球の種類LED
点灯時間(時間)【白色】約174(弱)/約6(強)、【昼白色】約210(弱)/約11(強)、【暖色】約270(弱)/約16(強)、【キャンドル】約42
落下耐久(m)10
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
・1台で複数の使い方
・付属の三脚でミニスタンドライトに
・シェードを付けてミニランタンに
・ライト単品でハンディライトに
・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も!
・最長点灯時間40時間!
・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光!
・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。
セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書
材質ABS、PC
色白
質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22
全光束(Lm)20-200
発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K)
化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60
光源光源数:LEDチップ12粒
充電時間4-5時間
使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mah
ランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電)
充電電圧(V)DC5/1A
電池寿命充放電サイクル回数約500回
効率2.3W
マグネットライト底部に搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4(生活防水)
調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光)
点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105
電球の種類LED
照射角度(°)360
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
バッテリータイプのコンパクトなランタン。カラビナ型フックで吊り下げ可能。テーブルの上に置いても明るく照らします。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。マグネットでテント生地を挟んで使用可能。シェードとしても使用できる収納袋付。充電式で繰り返し使用が可能。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、収納袋:ポリエステル
質量(g)120(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×60
連続使用時間(時間)HIGHモード:約7、LOWモード:約14、FLASHモード:約7 ※使用状況により異なります
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)6
バッテリー容量(mAh)1800
明るさ(Lm)Highモード:約180、Lowモード:約100
電球の種類チップ型LED(発光ダイオード) 8個
・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済
・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。
・最長120時間点灯可能です
・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能
・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に
セット内容ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書
材質PMA・PS・ABS・鋼
色深緑
質量(g)389
消費電力(W)5
出力USB:DC5V/1A
全光束(Lm)20~400
発光色昼白色
色温度(K)4500~5000
使用電池専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式)
高さH×直径(mm×Φmm)147×103
充電電圧(V)DC5/1A
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4(生活防水)
調光方式無段階調節(5%-100%)
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGH:約4.5、LOW:約120
最大点灯時間120時間
照射角度(°)360
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
・あたたかみのある電球色発光タイプ。・丈夫のフックでリュックやベルトループなどに掛けて使用が可能。・2Mからの落下に耐える耐衝撃性能。・優れた防水性能で急な雨でも安心。・スマホ等に使われるType-C充電で手軽に、気軽に充電が可能。・発光部が直接見えない柔らかな光でLEDの刺激的な光を軽減しています。・ダイヤルを回すだけで無段階でお好みの明るさに調節可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適
セット内容ライト本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書
材質PC、ABS
質量(kg)約0.2
外径×高さH(Φmm×mm)約70.5 188
全光束(Lm)15-300
発光色電球色(2000K)
使用電池リチウムイオン電池 3.7V/1200mA(内蔵型)
充電電圧(V)DC5/1A
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
調光方式無段階調節可能
点灯時間(時間)約3~60
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
電池が切れても 繰り返し使える充電式ランタン
モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも!
Cool(白色)とWarm(電球色)の光色切替が可能!
キャップ部分を取り外して、 吊り下げればテント内ライトに!
手持ちのハンドルは、吊り下げても使えて便利。 防水設計で、突然の雨も安心!
幅(mm)101
質量(kg)0.5
高さ(mm)190
奥行(mm)94
公称電圧(V)3.7
使用電池リチウムイオン電池(内蔵)
バッテリー容量(mAh)4000
明るさ(Lm)1150(全灯モード使用時)
防水保護等級IPX4(キャップ装着時)
定格入力電池:5V1A
最大点灯時間10時間(Warモード使用時)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
Bluetooth対応、LEDランタンスピーカー アウトドアでの雨濡れ、キッチンでの使用などに生活防水仕様で安心。防災グッズとしてもおすすめ。3段階で光の調節ができる。ランタン、スピーカー、モバイルバッテリーと一台三役の便利な商品。
用途アウトドア、防災ライト、間接照明、音楽鑑賞など使い方様々。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×360-410
保証期間お買い上げ日より1年
スピーカー5W
防水保護等級IPX4
USB充電式(Type-Cポート搭載)。 軽量約75g、手のひらサイズのコンパクト設計。 拡散効果レンズで効果的に光を拡散。 3段階(Low/Middle/High)に明るさ調整、点滅モード付き。 高級感ある金属シェード、アウトドアに便利な吊り下げフック付き。 便利なマグネット付き。 ライトを消すと光る蓄光リング付き。 メーカー別売り三脚(型番:SL-PCTA5)を取り付けできます
仕様●光束及び連続使用時間(※満充電時):Highモード:全光束(明るさ)約70ルーメン、連続使用時間約4.5時間、Middleモード:全光束(明るさ)約50ルーメン、連続使用時間約6時間、Lowモード:全光束(明るさ)約25ルーメン、連続使用時間約8.5時間●照度(10cm):約1200ルクス※Highモード時
付属品充電用USBケーブル(:約50cm)
保護等級IPX3(防雨型:鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない※JISC0920:2003による)
使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可
充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電約500回可能
外寸(Φ×長さ)(mm)約100(最大)×75
定格入力DC5V0.5A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ファンを使用しながらライトも使用可能な充電式ファンです。アウトドア時はもちろん、デスクワークでもご使用頂けます。小型サイズながら電池容量7200mAhと大容量の電池を搭載し、長時間使用が可能です。
用途小型扇風機・卓上扇風機・壁掛け扇風機・サーキュレーター代わりとして、アウトドアやオフィス・工場・倉庫・物流・外出時に
付属品リモコン、USBケーブル、取扱説明書
寸法(mm)260×160×90
色ホワイト
質量(g)378
連続使用時間(時間)強風で約6
使用電池専用充電池
点灯方式3段階
風量調整4段階
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)7200
電球の種類LED
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 長時間連続点灯Super Ecoモード搭載のハイブリッドランタン
Super Ecoモード(5ルーメン)で400時間の連続点灯 約2週間以上の連続点灯が可能
最大500ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco/Super Eco の4段階照射
付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート
本体上部と底面に付け替え可能なムーバブルハンドル
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ムーバブルハンドル、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GD-02SB)
質量(g)274
寸法(Φmm×Lmm)96×167.1
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V1,800mAh(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)
防塵防水性能66
電池寿命充放電約500回
充電時間(時間)付属専用充電池:約4
光束(Lm)500
明るさ(Lm)500~5
照射距離(m)13
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)10~400
落下耐久(m)1
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
アウトドアやキャンプ、さまざまな災害に備えて…。
置ける、吊るせる、スマホ等の充電ができる、多機能LEDランタンです。
電球色、白色、昼白色、昼光色の4パターンの調色。また、3段階の調光から明るさを調整できます。
USBポート付きで、災害時にスマホ等の充電ができるバッテリーとしても活躍。
緊急時にSOS信号のボタンをタッチすれば、LEDライトが点滅し目印となってくれます。
約5時間の充電で24000mAhをフル充電できる高速変換アダプター付き。最長約48時間の連続点灯が可能です。※最小発光で使用した場合
専用ケースにショルダーをつければ、両手を空けた状態で持ち運びが可能。何かと荷物が多くなってしまうアウトドアシーンでも、ランタンを傷つけずに運べるので安心です。
用途作業灯、スタンドライト、懐中電灯、SOS信号、充電バッテリー、置き型ランラン
セット内容本体×1、本体専用ケース×1、本体充電用ACアダプター×1、ショルダー×1、カラビナ×1、取扱説明書・保証書×1
材質ABS/シリコン
色シルバー
消費電力(W)約20(最大)
出力DC5V/1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×75×150
入力DC12V/3A
色温度(K)電球色3000/白色4000/昼白色5000/昼光色6500
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約5(専用ACアダプター)
バッテリー容量(mAh)24000(リチウムイオン電池)
使用場所屋内
光色電球色/白色/昼白色/昼光色
関連資料(0.39MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
アンティーク調でインテリアとしても使えるデザイン。軽量なので持ち運びも便利。キャンプやインテリア照明などにも。LEDランタンで昼光色と電球色の3つの光が楽しめます。充電式
付属品USB充電ケーブル
電源充電:USB Type-C 5V 2.4A以下
保護等級IPX5(充電口カバー装着が必要)
バッテリーリチウムイオン18650
使用電池専用充電池
明るさ(Lm)最大400
・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン
・無段階で電球色~昼白色までの発光色を調節可能!
・無段階で明るさ調節可能!
・最長75時間点灯可能
・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心!
・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出
・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい
・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に
セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書
材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻
出力USB:DC5V/1A
寸法(幅W×高さH)(mm)126×311
発光色電球色~昼光色
充電電圧(V)DC5/1A
充電時間(時間)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)360
ソーラー充電式で繰り返し使用できます。悪天候時にも使用できる防水設計です。使用しない時は折りたため、コンパクトに収納できます。
保護等級IP67
アズワン品番3-7456-11
1個
¥5,050
税込¥5,555
7日以内出荷
スワイプでON・OFFを切り替えます。2色調光機能付です。(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)ハンガーループが付いています。足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
材質レキサン樹脂、デルリン
高さ(mm)120
光源色白/赤
外径(mm)53
2018年トラスコ掲載ページ7 1128
・あたたかみのある電球色発光タイプ。・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節。・炎を模したゆらめき発光モード搭載。・インテリアに馴染むアースカラーに木目デザイン。・最低照度なら最長120時間。・スマホでも広く使われるType-C(USB)充電だから手軽に充電が可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適
セット内容ライト本体、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書
材質アルミ合金、PC、竹集成材
質量(kg)約0.5
外径×高さH(Φmm×mm)約126 311
全光束(Lm)5-200
発光色電球色(2200K)
使用電池リチウムイオン電池 3.7V/5200mA(内蔵型)
充電電圧(V)DC5/1A
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4(生活防水)
調光方式無段階調節可能
点灯時間(時間)約8~120
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
明るさも色も、思いのまま。屋内外で活躍する充電式LEDランタン!。屋内・屋外兼用の充電式LEDランタンです。このランタンは無段階調光と調色が可能で、使用状況に応じて明るさと色味を調節することができます。また、バッテリー残量が一目で分かるため、安心して使用できます。さらに、吊下げて使えるストラップと脱着可能な三脚が付いています。市販の三脚も取り付けることができる1/4インチのねじ穴も備えており、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。
用途アウトドア、避難場所、レジャー等に
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-C)、三脚、三脚取付台
色白
質量(g)269
電源充電:DC5V/2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh
保護等級IPX3
色温度(K)フィラメントLED/2800、チップLED/6500
使用電池リチウムイオンバッテリー
照度(Lx)1m:フィラメントLED/10~0.9、チップLED/60~4.5、3m:チップLED/8.5、5m:チップLED/3
使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-20~40
連続点灯時間フィラメントLED/8時間、チップLED/5時間、フィラメントLED+チップLED/3.5時間
点灯方式フィラメントLED(調光)、チップLED(調光)、フィラメントLED+チップLED
光源色フィラメントLED/電球色、チップLED/昼光色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×97×130
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)Ra82
定格光束(Lm)フィラメントLED90/チップLED120
電球の種類LED
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
屋外でのリラックスタイムやパーティー、キャンプなどのアクティビティを彩るポータブルランタン。手に馴染むソフトハンドルは持ち歩きしやすく、IP44の防水仕様で屋外利用に最適です。電球色25%モード>電球色100%モード>フルカラーモード(60秒1サイクルの自動カラー遷移/静止)の3種のモード切替可能。本体上部のソーラーパネル充電とUSB-C充電のできるハイブリッドタイプ。電球色100%・フルカラー時で約6時間、電球色25%なら約24時間の点灯が可能な長持ちバッテリーを搭載しています。
質量(g)約362
消費電力(W)1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)120(ハンドル含む131)×100(ハンドル含む149)
保護等級IP44
電池寿命(時間)15000
使用電池専用充電池
保証期間2年
光源色電球色:3000K/RGB(7色)
充電方式ソーラー/USB-C
明るさ(Lm)電球色25%:201、電球色100%:801
使用時間(時間)6~24
調光方式2段階(25%・100%)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1台
¥6,182
税込¥6,800
6日以内出荷
ランタンモードで2色(白と電球色)、明るさ3段階調節可能。ハンドライトモードで投影範囲(SPOT⇔WIDE)を調節可能。モバイルバッテリー機能搭載。強力磁石付で、金属面へ固定可能。吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる
用途リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト
付属品マイクロUSBケーブル(約1m)
材質アルミ・ABS
寸法(mm)65×65×110
質量(g)380
消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合)
保護等級IP64
機能【給電】5V、1A(約2時間)※すべてのUSB給電(充電)機器において、本器からの給電機能を保証するものではありません。
色温度(K)LED:6000(白)、2700(電球色)
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
充電時間(時間)約4
モード【ハンドライトモード】800 lm(HIGH) 点灯時間:2.3時間、400 lm(LOW) 点灯時間:4.5時間、【ランタンモード(白)】180 lm(HIGH) 点灯時間:6.0時間、80 lm(MID)、 点灯時間:12.0時間、40 lm(LOW)、点灯時間:24.0時間、【ランタンモード(電球色)】120 lm(HIGH) 点灯時間:8.0時間、80 lm(MID)、点灯時間:15.0時間、50 lm(LOW)、点灯時間:30.0時間
バッテリー容量(mAh)4000
明るさ(Lm)【ハンドライトモード】800(HIGH)/400(LOW)、【ランタンモード(白)】180(HIGH)/80(MID)/40(LOW)、【ランタンモード(電球色)】120(HIGH)/80(MID)/50(LOW)
関連資料(0.75MB)
取扱説明書(1.39MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)【ハンドライトモード】(HIGH)2.3/(LOW)4.5、【ランタンモード(白)】(HIGH)6/(MID)12/(LOW)24、【ランタンモード(電球色)】(HIGH)8/(MID)15/(LOW)30
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
充電式。3wayライト:ナイトライト、懐中電灯・ランタン。明暗人感センサー:センサー一体型ボタン
付属品Type-Cケーブル、保証書
センサー明暗人感センサー
使用時間約15
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)1800
充電方式Type-C充電
明るさ(Lm)約95
光色昼光色、電球色
1個
¥2,658
税込¥2,924
翌々日出荷
充電式。懐中電灯ランタン。モバイルバッテリーとして給電、持ち運び。調光可能:長押しで調整
付属品Type-Cケーブル、保証書
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)2400
充電方式Type-C充電
明るさ(Lm)懐中電灯:130、ランタン:300
光色LED:昼光色、COB:昼光色、ランタン:電球色
点灯時間懐中電灯:約8時間、COB:約4時間、ランタン:約4時間
電球の種類LED
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
充電式。懐中電灯ランタン。カラビナ付き、持ち運び、吊り下げ可能
付属品Type-Cケーブル、保証書
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)
充電方式Type-C充電
光色トーチ:昼光色、ランタン:電球色
充電式。吊り下げ、ランタン懐中電灯。調色:3段階。簡易モバイルバッテリー。3つ又に開く
付属品Type-Cケーブル、保証書
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)約3~5
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式Type-C充電
明るさ(Lm)最大200
光色ランタン:昼光色/電球色/昼光色+電球色、懐中電灯:昼光色
点灯時間約4~10時間
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
充電式。懐中電灯ランタン。カラビナ付き、吊り下げ可能。セット。点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→スパイラルライト(点灯)
付属品Type-Cケーブル、保証書、三脚、傘
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)約4~5
バッテリー容量(mAh)1800
充電方式Type-C充電
明るさ(Lm)70
光色昼光色、電球色
点灯時間約6時間
1個
¥2,278
税込¥2,506
翌々日出荷
充電式。懐中電灯ランタン。点灯モード5種類:懐中電灯(強)→懐中電灯(弱)→懐中電灯(点滅)。ランタン(点灯)→ランタン(点滅)
付属品Type-Cケーブル、保証書
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)1200
充電方式Type-C充電
明るさ(Lm)昼光色:100、ランタン:120
光色懐中電灯:昼光色、ランタン:電球色
点灯時間昼光色強:約5.5時間/弱:約7時間、ランタン:約4時間
充電式。懐中電灯ランタン。モバイルバッテリーとして給電、持ち運び、吊り下げ可能
仕様モバイルバッテリーとして使用可
付属品Type-Cケーブル、保証書
サイズL
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)2400
充電方式Type-C充電
明るさ(Lm)懐中電灯:130、ランタン:300
光色懐中電灯:昼光色、ランタン:昼光色/電球色
点灯時間懐中電灯:約5時間、ランタン昼光色:約6時間/電球色:約12時間
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
パニエ「Panier」(フランス語で「かご」)をイメージしたデザインのランタン。 スチールとガラスの組み合わせで高級感あるデザイン。 昼光色電球色白色モードを搭載。 どのモードでも無段階調光ができる。 充電式で繰り返し使える。 スマホへ充電可能。 明るさ最大370ルーメン。 防水保護等級はIPX4の防まつ形。 ハンドル付きで吊り下げが可能
付属品USB充電ケーブル(約50cm)、保証書付取扱説明書
材質スチール、ガラス
質量(g)約1000(ガラスの重さによりバラつきがあります)
定格出力DC5V1.6V(最大)
保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS/IES保護等級JISC0920:2003による)
使用電池リチウムイオン電池(3.7V4400mAh)(交換不可)
充電時間(時間)約4※充放電約300回可能
光束(Lm)昼光色モード:約13~130、電球色モード:約27~270、白色モード:約37~370
定格入力DC5V2.0A(最大)
電球の種類白色系LED、暖色系LED(交換不可)
連続点灯時間(時間)昼光色モード:約16~77、電球色モード:約8~42、白色モード:約6~30
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。ナチュラルなウッドシェードやスタイリッシュなメタリック土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。
仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inch
セット内容LUMENA M3(ブラウン)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ウッドシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル
保護等級IP67
使用電池LG社製3250mAhバッテリー
明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ)
連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。清潔感のあるホワイトシェードや質感のある土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。
仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inch
セット内容LUMENA M3(ホワイト)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ホワイトシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル
保護等級IP67
使用電池LG社製3250mAhバッテリー
明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ)
連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
「LUMENA +(ルーメナー プラス)」は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。
明るさも4段階に切り替えられます。
ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びいただけます。
高度な技術力で作られた「LUMENA +」は軽量・コンパクトでありながら、最大で1800ルーメンという圧倒的な光量を発揮します。
シンプルで機能性・携帯性に優れた美しいデザイン。
ランタンという既成概念にとらわれず、独創的なデザインを追求。
より高度な安全性・耐久性も追求し、利便性も向上させたLEDランタン”LUMENA +”。
緊急SOSフラッシュ機能やモバイル充電希望も搭載しているので、防災対策用品としてもおススメします。
仕様緊急SOSフラッシュ、90度回転ハンドル
付属品取扱説明書兼保証書(1年間有効)、専用ポーチ、USBケーブル、ハンガーリング2個、カラビナ2個、防滴キャップ
出力電圧(V)DC5 2.1A
入力電圧(V)DC5/2.1A、DC9/1.7A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×92×28
機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、パワーセービング機能(最大明るさ使用時、90%の電力消費した場合、モード4(最大)からモード1(最小)へ自動切替えで30分使用可)
色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000
バッテリー容量(Ah)Li-Polymer20000
充電時間(時間)約8(9V充電アダプターの場合)
ランタンにもトーチライトにもなるPHAROSランタン
USB充電式で電池交換不要
給電機能付きで緊急時にスマホを充電できる
フック付きで吊り下げても使用可能
全光束 110ルーメンの明るさ ※ランタン時
照度 1100ルクス ※距離1m、トーチライト時
連続点灯は約2.5時間 ※満充電、トーチライト時
付属品充電用USBケーブル(長さ 約50cm)
長さ(mm)119
本体質量(g)約70
全光束(Lm)ランタン(暖色):約110、トーチライト(白色):約55
最大径(Φmm)35
定格出力DC5V 0.8A(最大)
保護等級IPX3(防雨型)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)ランタン(暖色):約2.3、トーチライト(白色):約2.5
光源LED(交換不可)
使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V 1200mAh内蔵) ※交換不可
充電時間(時間)約2(満充電まで) ※充放電約500回可能
照度(Lux)(トーチライト時)0.1m:約38000、0.5m:約4200、1m:約1100
定格入力DC5V 0.9A(最大)
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
やわらかな光でくつろぎの空間を演出するLEDランタン。
多面構造のメッシュ素材によりウォームホワイトの光がやわらかく拡散。暖かい光でくつろぎの空間を作り出し、癒しを与える。
シーンに合わせた明るさ4段階調整。
USB充電式(Type-C)で繰り返し使用できる。また、確実に充電できるのでキャンプの際等、満充電の状態で夕方から就寝時まで使用できます。(100%点灯:約5時間 )
OGCの電源アイテムで充電できる。(item No.8623 OGC コントロールボックス、item No.8626 OGC コンパクトインバーター、item No.8627 OGC USBチャージャー)
専用USB充電ケーブル付属で最大3個まで連結充電できる。※複数個同時充電した場合、単体充電時より充電時間が長くなります。
バッテリー残量が一目で確認できるインジケーター付(5パターン)。点灯させたい時間に合わせて明るさを調整することができる。
中芯入りでキレイに折りたため、ボックス等にも収納しやすいサイズに。また、使用時は天面側、底面側のベルトをそれぞれ引っ張って形を整える。
ボタンベルト付き。収納時はまとめるベルトとして、使用時は吊り下げ用として使用できる。タープ、ロープ、車内のアシストグリップ、軽量なのでリュックサックなど、設置したい箇所に簡単に設置できる。
防雨仕様で突然の雨や、夜露などを気にせず使用できる。
保護回路(過充電、過放電、過電流)付。
用途キャンプをはじめ車中泊など幅広いアウトドアシーンで活躍するLEDランプ
セット内容チラックスランプ本体/専用USB充電ケーブル/取扱説明書
材質本体:PVC(ポリエステル繊維入り)(白)/専用USB充電ケーブル:PVC(黒)
寸法(mm)本体:(展開時)約120×120×85(収納時)約95×155×35
光源LED 暖色
バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 2.22Wh 600mAh
充電時間(時間)1.5
ケーブル長(mm)専用USB充電:約195
取扱説明書(23.16MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
雨でも使える防滴仕様の充電式ランタンです。コンパクトサイズで吊り下げも出来、車内やアウトドアでも大活躍です。USB充電式だから電池交換も不要。緊急時にはスマートフォンなどを充電できるUSB出力機能も付いています。3段階の明るさ切替、最大500lmの明るさです。
付属品USBケーブル
切替方式弱(7Lx)、中(15Lx)、強(130Lx)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×103(吊り下げフック収納時)
光源白色LED×1
使用電源リチウムイオン電池3.6V/5200mAh
充電時間(時間)約5
防水保護等級IPX3(防雨型)
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 防水フローティング充電式ランタン
最大580ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は111時間の連続点灯が可能
水に浮くフローティング機能
IP66,68↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久
内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)
持ち運びに便利なキャリングハンドルと底面にビルトインカラビナフック搭載
グローブ全体が発光し影ができないシャドーレストップカバー
付属品Micro USBケーブル(50cm)
寸法(Φmm×Lmm)78×141.5
防塵防水性能66,68↓1m
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約3.5
光束(Lm)580
照射距離(m)16
落下耐久(m)2
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ナチュラルホワイトLED+赤色、緑色LED搭載のLEDランタンです。テント内、キャンプ地など多目的に使用できます。コンパクトで携帯が便利です。
付属品スペアOリング、キーチェーン、キーチェーン、スペアOリング
材質ポリカーボネート、6463B-T6(アルミニウム合金)
高さ(mm)78.5
質量(g)140
保護等級IP68
使用電池FENIX16340充電電池
外径(mm)22
明るさ(Lm)200
照射距離(m)10
電球の種類LED
最大点灯時間2.5
落下耐久(m)1.5
ランタンハンガーに吊るしても置き型でも、三脚に取り付けても使える便利な4分割ウイング型の大容量バッテリー内蔵LEDランタンが登場。
ラチェットヒンジにより30°刻みの角度で調整できます。
手元を照らしながら、背面を照らす等、自由に灯りの調節ができる便利グッズです。
また、シリコンフックによりテントやタープ内を明るく広範囲に照射してくれます。
キッチン回りにフックを取り付け夜間の調理にも最適です。
1/4のネジ穴があり、お手持ちの三脚と組み合わせてスタンドライトとしても使用可能。
作業灯、懐中電灯としても十分に明るく、緊急事態のSOS信号の赤色点滅機能も搭載しております。
8000mAhの大容量バッテリー搭載なので安心してお使いいただけます。
夜露などに強いIPX5の防滴仕様。電源ポート周辺は、シリコン製のふたカバーで密閉仕様になっております。
用途災害時、停電時などの防災灯として。。ランタンハンガーなどに吊るして広範囲の灯りが欲しい。コンセントが無い場所の天井灯として。モバイルバッテリーとして使いながら、灯りが欲しい。色温度が変わるLEDランタンを使いたい。アウトドア、キャンプのシーンでも大活躍間違いなし!。モバイルバッテリーとして、ランタンとして、懐中電灯として。
市販の三脚に装着できる1/4ネジ口径がついているランタンが欲しい。
セット内容本体×1/本体充電用Type-Cケーブル×1/取扱説明書・保証書×1
材質ABS/PC
色グレー
質量(g)約430
消費電力(W)約8(最大)
出力DC5V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開)約272×272×205、(収納)約56×56×222
入力DC5V/2A
色温度(K)電球色3000/昼光色6000(本体)、昼光色6000(トーチ)
使用電池専用充電池
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約5.5
バッテリー容量(mAh)8000(リチウムイオン電池)
光束(Lm)最大750/最小150(本体)、100(トーチ)
使用場所屋内
光色電球色/昼光色6000
取扱説明書(5.4MB)
電球の種類LEDチップ(2段階調光)
最大点灯時間約3.5時間(最大発光時)、約12時間(最小発光時)
1台
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト。ハンドライトモードで投影範囲(スポット↔ワイド)を調節可能。ランタンモードで明るさ3段階調節可能。モバイルバッテリー機能搭載。※スマートフォン本体とその充電ケーブルは付属しません。付属のケーブルは、本器を充電するためのケーブルです。強力磁石付で、金属面へ固定可能。吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる。充電式リチウムイオン。点灯可能:約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)。赤色点滅モード。LEDインジケータ(充電残量)表示付
電球の種類LED
全光束(Lm)ハンドライトモード:600(HIGH) ・280(LOW)、ランタンモード:180(HIGH)・80(MID)・40(LOW)
保護等級IP64
寸法(mm)65×65×110
点灯方式全光束(明るさの段階)、ハンドライトモード、ランタンモード、赤色点滅モード
点灯時間(時間)【ハンドライトモード】HIGH:2.3、LOW:4.5、【ランタンモード】HIGH:6.0、MID:12.0、LOW:24.0、【赤色点滅モード】ゆっくり:18、速く:38
消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合)
色温度(K)LED:6500
給電方式5V、1A(約2時間)
充電時間(時間)約4
付属品マイクロUSBケーブル(約1m)
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
材質アルミ・ABS
使用電池リチウムイオン電池(3.7V、4000mAh)
最大点灯時間約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
1
2
次へ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。