3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
専用充電池(2)
FENIX(フェニックス)LEDランタン CL20R
電球の種類LED 明るさ(Lm)300 付属品USBコード 材質ポリカーボネート 高さ(mm)45 質量(g)91 電源専用充電池内蔵(USB充電式) 保護等級IP66 使用電池専用充電池内蔵(USB充電式) 外径(mm)72 照射距離(m)15 最大点灯時間約200時間(1lm)
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)充電式LEDランタンライト
引っかけフック付です。USBで簡単に充電できます。明るさMAX650lmを実現しました。7段階の明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式で、様々な用途にお使いいただけます。マグネットトップを採用しており、ライトの固定やハンズフリーで使用可能です。
用途アウトドア。災害備蓄品 付属品ARB-L21-5000V2.0(217005000mAh)充電池1個、USBType-C充電ケーブル、取扱説明書、予備Oリング トラスコ品番592-8004 幅(mm)66 OD 高さ(mm)114 奥行(mm)59.5 電源ARB-L21-5000V2.0充電池x1個(USB充電) 保護等級IP68 光源色白・赤 充電時間(分)約210(5V/2Aのアダプターを使用した場合) 充電方式USB充電タイプ(USBType-C) 明るさ(Lm)最大650 照射距離(m)最大15 点灯時間(時間)約408時間(白色ライト5lm時) 落下耐久(m)1
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

FENIX(フェニックス)LEDランタン”CL09”
ナチュラルホワイトLED+赤色、緑色LED搭載のLEDランタンです。テント内、キャンプ地など多目的に使用できます。コンパクトで携帯が便利です。
付属品スペアOリング、キーチェーン、キーチェーン、スペアOリング 材質ポリカーボネート、6463B-T6(アルミニウム合金) 高さ(mm)78.5 質量(g)140 保護等級IP68 使用電池FENIX16340充電電池 外径(mm)22 明るさ(Lm)200 照射距離(m)10 電球の種類LED 最大点灯時間2.5 落下耐久(m)1.5
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング