ランタン :「2v用 LED」の検索結果

特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FENIX(フェニックス)充電式LEDランタンライト
引っかけフック付です。USBで簡単に充電できます。明るさMAX650lmを実現しました。7段階の明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式で、様々な用途にお使いいただけます。マグネットトップを採用しており、ライトの固定やハンズフリーで使用可能です。
用途アウトドア。災害備蓄品 付属品ARB-L21-5000V2.0(217005000mAh)充電池1個、USBType-C充電ケーブル、取扱説明書、予備Oリング トラスコ品番592-8004 幅(mm)66 OD 高さ(mm)114 奥行(mm)59.5 電源ARB-L21-5000V2.0充電池x1個(USB充電) 保護等級IP68 光源色白・赤 充電時間(分)約210(5V/2Aのアダプターを使用した場合) 充電方式USB充電タイプ(USBType-C) 明るさ(Lm)最大650 照射距離(m)最大15 点灯時間(時間)約408時間(白色ライト5lm時) 落下耐久(m)1
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷