ランタン :「小型ファン」の検索結果

ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
専用充電池(1)
ファンを使用しながらライトも使用可能な充電式ファンです。アウトドア時はもちろん、デスクワークでもご使用頂けます。小型サイズながら電池容量7200mAhと大容量の電池を搭載し、長時間使用が可能です。
用途小型扇風機・卓上扇風機・壁掛け扇風機・サーキュレーター代わりとして、アウトドアやオフィス・工場・倉庫・物流・外出時に 付属品リモコン、USBケーブル、取扱説明書 寸法(mm)260×160×90 ホワイト 質量(g)378 連続使用時間(時間)強風で約6 使用電池専用充電池 点灯方式3段階 風量調整4段階 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)7200 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷