ランタン :「水漏れ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
単1乾電池(1)
単3乾電池(1)
水に落としても浮き上がります。(水深1m防水) カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。
質量(g)249(電池含む) 電球の種類LED 明るさ(Lm)【白色LED】200(強)、100(中)、50(弱)、【赤色LED】0.7(強・点滅) エスコ品番EA758CV-48 寸法(mm)Φ60×138 保護等級IPX7 光源白色LED1個、赤色LED2個 使用電池単3×3本(別売) 電池寿命【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅) 防水仕様IPX7 最大点灯時間【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

コンパクトな手のひらサイズ、給電も可能な充電式LEDランタン。手に収まるサイズでも、十分な明るさで暗闇を照らします。
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●ルーメン:強/180 弱/ 90●明るさ:強・弱・点滅●電池寿命(時間):強/約7時間 弱/約30時間 点滅/約28時間●防水性能:IP66(※防水キャップが閉めた状態)●動作環境:温度/0℃~+40℃●サイズ:Φ65×50●重量(g):100●付属品:USBコード●光源:白色LED5灯●充電時間:約4時間●材質:樹脂●電池容量:1800mAh/DC3.7V●明るさを手軽に!災害時に!電源の無い場所での緊急給電に! アズワン品番65-9276-71
1個
7,820 税込8,602
翌日出荷

バッテリー残量表示機能付 ヘッドカバーを外して吊り下げ使用が可能(カラビナ付)
質量(g)878(電池含む) 電球の種類LED 明るさ(Lm)(白色LED)340(強)、175(中)、33(弱)、(赤色LED)10(ナイトビジョン・SOSモード) エスコ品番EA758CV-46B 材質エラストマー、タフポリカーボネート 寸法(mm)Φ96.5×184 電源単1電池×3本(別売) 保護等級IPX7 光源白色LED4個、赤色LED球1個 使用電池単1形乾電池×3本(別売) 電池寿命(白色LED)30時間(強)、70時間(中)、295時間(弱)、(赤色LED)235時間(ナイトビジョン)、430時間(SOSモード) 耐衝撃性2m 防水仕様IPX7 最大点灯時間(白色LED)30時間(強)、70時間(中)、295時間(弱)、(赤色LED)235時間(ナイトビジョン)、430時間(SOSモード)
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷