ランタン :「電池 単4」の検索結果

ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
単4乾電池(2)
使用電池:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間30分/MID約9時間30分/LOW約17時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×3灯。明るさ:HI約100lm/MID約50lm/LOW約30lm。外形寸法(約):直径105×高さ119(mm)(最大値)。質量:約144g(電池除く)
用途コンパクトで携帯に便利なミニランタン。3段階調光で適度な明るさに調光可能。陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

周囲を照らす「ランタン」と、一方向を照らす「ハンディライト」の1台2役停電・災害時や夜間の移動に便利
全長(mm)179(最大値) 直径(Φmm)80(最大値) 光源白色COB LED×1灯 アズワン品番64-4373-98
1台
1,234 税込1,357
当日出荷

明るさ3段階。 持ちやすいラバーハンドル 。
電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×174×69 光源白色 LED×1灯 電池寿命(HIGH)約10時間、(MID)約15時間、(LOW)約50時間 光束(Lm)(HIGH)80、(MID)50、(LOW)12
1台
1,613 税込1,774
当日出荷