使用電池:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。連続点灯時間:最大調光時約5時間/最小調光時約55時間※満充電時。光源:暖色COBLED×3灯。USB入力:DC5V/1A(最大)。明るさ:最大調光時約500lm/最小調光時約20lm。外形寸法(約):直径112×高さ212(mm)(最大値)。質量:約420g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:USBType-Cケーブル(0.5m)
用途明るさを自在に調整できる無段階調光機能。ヘッド部に充電コードを収納可能。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。レトロなデザイン、陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
1個
¥3,323
税込¥3,655
翌々日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。