ランタン :「クレイモア」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「使用電池」から絞り込む
専用充電池(2)
LUMENA 2は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。
明るさも4段階に切り替えられます。
ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びください。
高度な技術力で作られた「LUMENA 2X」は、ルーメナーシリーズで唯一の防水・防塵仕様(IP67)。
光量も最大1500ルーメンという圧倒的な明るさを発揮します。
アウトドアシーンでは付属の180°可動式磁石フックを使用し、テントの生地を挟んで固定できるので、お好きな位置に取り付けることが可能。
本体の三脚ネジ穴を使用し、三脚・カメラ・デジタルビデオカメラなどへの取り付けも可能。
モバイルバッテリーとして様々な機器へ充電ができるので、防災用としても重宝します。
仕様緊急SOSフラッシュ(5秒長押し)
付属品取扱説明書、保証書(1年間)、専用ポーチ、Type-Cケーブル、180°可動式磁石フック、アクセサリーBOX
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×129×22.7
機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、Type-C充電機能(パソコンや車載USB端子からも充電可能)、国際遭難SOSモールス信号パーターン点滅機能
色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000
バッテリー容量(Ah)Li-ion10000(LG化学)
充電時間(時間)約4(5V/2.4A充電アダプターの場合)
入出力DC5V・2.4A
防水保護等級IP67(最高水準)
コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト。
懐中電灯/防災用(点滅モード)・吊り下げ灯・インテリア照明に切り替る充電式LEDランタン。
フラッシュライトとして、MAX約150Lmの強力なフラッシュライトで暗闇の中で懐中電灯として使えます。
アウトドア用ランタンとして、MAX約300Lm。
専用アクセサリーを取り付けると、キャンプやアウトドアなどでご使用いただけます。
インテリア照明として、本体に専用三脚台をつなげてインテリア照明としてスタイリッシュにご使用いただけます。
専用付属品付きで、コスパ良く、使い方は自由自在!
セット内容本体、収納ポーチ(サイズ/約8×11×4cm)、ファブリック(布製の迷彩ブラウン)シェード、汚れ等が付いたら軽く拭いたりサッと洗えるシェード、本革のウォーマー(アーガイル(菱形模様)タイプ)、専用三脚台、Sビナー(LUMENAのロゴ入り)、充電ケーブル
色ベージュ
質量(g)約95
入力電圧(V)5/1.0A(MAX5W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×102
色温度(K)フラッシュライトモード:-3000(+-15%)、ランタンモード:-4000K(+-15%)
バッテリー容量(Ah)3250
保証期間1年
入力端子Type-C
充電時間(時間)約3時間半
防水保護等級IP67
電球の種類LED
点灯時間(時間)約7~200
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
「LUMENA +(ルーメナー プラス)」は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。
明るさも4段階に切り替えられます。
ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びいただけます。
高度な技術力で作られた「LUMENA +」は軽量・コンパクトでありながら、最大で1800ルーメンという圧倒的な光量を発揮します。
シンプルで機能性・携帯性に優れた美しいデザイン。
ランタンという既成概念にとらわれず、独創的なデザインを追求。
より高度な安全性・耐久性も追求し、利便性も向上させたLEDランタン”LUMENA +”。
緊急SOSフラッシュ機能やモバイル充電希望も搭載しているので、防災対策用品としてもおススメします。
仕様緊急SOSフラッシュ、90度回転ハンドル
付属品取扱説明書兼保証書(1年間有効)、専用ポーチ、USBケーブル、ハンガーリング2個、カラビナ2個、防滴キャップ
出力電圧(V)DC5 2.1A
入力電圧(V)DC5/2.1A、DC9/1.7A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×92×28
機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、パワーセービング機能(最大明るさ使用時、90%の電力消費した場合、モード4(最大)からモード1(最小)へ自動切替えで30分使用可)
色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000
バッテリー容量(Ah)Li-Polymer20000
充電時間(時間)約8(9V充電アダプターの場合)
見た目はまるでレトロなオイルランタンそのものなのにマット素材でスタイリッシュ。
日の出、日没、焚き火やキャンドルの揺れなど、ずっと眺め続けたくなる光を再現。
取り外し可能で吊り下げ照明やテーブル照明として活用可能。
明るい光から安らぎを感じられるほのかな光までを演出。
高級感あふれるツートンカラーのメタリックなダイヤルボタン一つで操作可能。
土台に載せるだけでワイヤレス充電ができる。
独自開発した360度円形のANGEL RING LED構造。
どんな空間に置いても壮麗なムードに変わる汎用性抜群なランタン。
IP54生活防水機能:IP54防水/防塵設計により、突然の雨や雪にも対応。
1回の満充電(約4時間)でMAX100時間点灯可能。
セット内容LUMENA「CLASSIC」本体、収納ケース、ミニポーチ、充電アダプター(CtoC)、充電ケーブル、Sビナー、取り扱い説明書(保証書兼)
質量(g)約830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×153×291
電球の種類LED
ランタン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。