1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
専用充電池(1)
LUMENA 2は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。 明るさも4段階に切り替えられます。 ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びください。 高度な技術力で作られた「LUMENA 2X」は、ルーメナーシリーズで唯一の防水・防塵仕様(IP67)。 光量も最大1500ルーメンという圧倒的な明るさを発揮します。 アウトドアシーンでは付属の180°可動式磁石フックを使用し、テントの生地を挟んで固定できるので、お好きな位置に取り付けることが可能。 本体の三脚ネジ穴を使用し、三脚・カメラ・デジタルビデオカメラなどへの取り付けも可能。 モバイルバッテリーとして様々な機器へ充電ができるので、防災用としても重宝します。
仕様緊急SOSフラッシュ(5秒長押し) 付属品取扱説明書、保証書(1年間)、専用ポーチ、Type-Cケーブル、180°可動式磁石フック、アクセサリーBOX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×129×22.7 機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、Type-C充電機能(パソコンや車載USB端子からも充電可能)、国際遭難SOSモールス信号パーターン点滅機能 色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000 バッテリー容量(Ah)Li-ion10000(LG化学) 充電時間(時間)約4(5V/2.4A充電アダプターの場合) 入出力DC5V・2.4A 防水保護等級IP67(最高水準)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)