ランタン :「ラジエター 漏れ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウトドアを楽しくするランタン一体型高音質スピーカー。ムードを演出する3つのライトモード(フレームライトモード、オレンジライトモード、ホワイトライトモード)。卓上ライトにも、ハンギングライトにもなる2ウェイ。高音質10W出力スピーカー。ワイヤレス音楽再生(Bluetooth5.3)。低音強調パッシブラジエーター搭載。Φ52mmフルレンジスピーカー搭載。USB-C充電式。保護等級IP65の防塵防水形
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書 質量(g)約641 外形寸法(mm)幅130×高さ211×奥行130(ハンドル・突起物を除く) 電源DC5V 1A(USB-C給電) 最大出力(W)実用:10 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 4000mAh) 連続使用可能時間・ ランタン…フレームライトモード 約160時間、オレンジライトモード 約35時間、ホワイトライトモード 約14時間、・ スピーカー約8時間(50%音量) 動作温湿度範囲温度…0~40℃ 湿度…20~80%(結露なしにて) 防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水5級(防噴流形)…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 再生周波数帯域(Hz)70~20k S/N比≧79dB 充電時間(時間)約5(残量ゼロからフル充電まで) 接続端子充電用…USB-Cポート スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1 光束(Lm)全光束 オレンジライトモード時…18、ホワイトライトモード時…52 変調方式GFSK/周波数帯域:2.402~2.480GHz 通信距離(m)最大:見通し約10(Class2) 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷