ランタン :「単三電池」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
単2乾電池(1)
単3乾電池(2)
明るさを好みで調整できる無段階調光機能付き 点灯色は昼白色 連続点灯時間は約72時間(明るさ最小時) 軽量、コンパクトだから持ち運びやすい 単3形乾電池×4本使用(別売) アウトドアに、地震や停電などの防災対策に
光源白色系LED×2個(交換不可) 最大径×高さH(Φmm×mm)108×130(ハンドルを立てない状態) 光色昼白色 取扱説明書(1.11MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

オーム電機LEDランタン
シーンに合わせて選べる5種類の点灯モード。赤色点滅モード。ナイトライトモード(暖黄色)。暖黄色モード。白色モード。MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約400 lm(MIXモード)。連続使用時間 約65時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池4本使用(別売)
電源単3形乾電池4本(別売) 本体質量(g)198(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)104×175(ハンドル部除く) 連続使用時間3.5(白色・暖黄色/MIX モード)、7(白色モード)、8(暖黄色モード)、65(暖黄色/ ナイトライトモード)、55(赤色点滅モード)※明るさ10%まで 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による) 光源白色系 LED・暖黄色系LED・赤色系 LED (LED交換不可) 光束(Lm)400 (MIXモード)、240 (白色モード)、220 (暖黄色モード)、15 (ナイトライトモード) 取扱説明書(1.13MB)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

シーンに合せて選べる4種類の点灯モード。・ ナイトライトモード(暖黄色)。・ 暖黄色モード。・ 白色モード。・ MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約260ルーメン(MIXモード)。連続使用時間 約75時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池3本使用(別売)
外形寸法(mm)(約)直径74×長さ128 電源単3形乾電池3本(別売) 本体質量(g)約118(電池別) 連続使用時間約8.5時間(白色・暖黄色/MIXモード)、約18時間(白色モード)、約18時間(暖黄色モード)、約75間(暖黄色/ナイトライトモード)※明るさ10%まで 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による) 光源白色系LED・暖黄色系LED(LED交換不可) 光束(Lm)約260(MIXモード)、約150(白色モード)、約140(暖黄色モード)、約15(ナイトライトモード)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

水に浮くフロート構造で、水などに底部が触れると自動的に赤色点滅します 3種(白色HIGH/白色LOW/赤色点滅)の点灯モード 単2形乾電池(3本)または単3形乾電池(3本)と2種類の電池で使用可能 防水保護等級はIPX6の耐水形 約2mからの落下衝撃に耐えられます 持ちやすいしっかりとしたハンドル付き 夜間作業やアウトドア、非常時の警告灯補助に
質量(g)約625 全光束(Lm)(HIGH)約560、(LOW)約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×256×100 保護等級IPX6 光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可) 使用電池単2形乾電池×3本 又は 単3形乾電池×3本(別売) 耐衝撃性能約2m 取扱説明書(0.77MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(未使用新品単2アルカリ電池)明るさ10%まで…約10/HIGHモード、約30/LOWモード、 (未使用新品単3アルカリ電池)明るさ10%まで…約4/HIGHモード、約15/LOWモード
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

白色&暖色の2色光源、白色(High)・白色(Low)・暖色の3段階に切替ができます。125ルーメン(全光束)IPX4の耐水仕様だから、アウトドアでも安心です。
寸法(mm)(約)75×127 光源白色/暖色LED使用(交換できません) 使用電源単3形乾電池×3本(電池別売)
1個
979 税込1,077
当日出荷

オーム電機LEDランタン USB
USBポートで充電し点灯します。また、スマホなどに給電もできます。乾電池でも使用できます。充電池(乾電池)の残量を知らせるインジケーター付きIPX4の防まつ形でアウトドアにも最適
寸法(mm)外径74×長さ228 電源充電式(充電池内蔵)、単3形乾電池4本(別売) 連続使用時間リチウムイオン電池(満充電時)…フルモード 約8時間、省エネモード 約18時間、ナイトライト 約400時間乾電池(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)…フルモード 約10時間、省エネモード 約26時間、ナイトライト 約500時間 保護等級IPX4(防まつ形) 光源白色系LED4個(LED交換不可) 消費電流(mA)約600 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 4400mAh(電池交換不可) 充電時間約8時間(充電デバイスにより異なる) バッテリー寿命充放電約1000回/70%容量まで(使用条件により異なる)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

オーム電機2WAYLEDランタン
「卓上ランタン」&「懐中ライト」の2Wayタイプ! 防飛まつ仕様(IPX4)、アウトドアでも大活躍! LED回転スイッチ付き
質量(g)本体のみ 約170(乾電池別) 使用電源単3形乾電池×4本(別売) 電池寿命連続使用時間 約35時間(アルカリ乾電池使用時) 寸法(外径×高さ)(mm)約60×155(本体のみ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

現場作業やキャンプなどのアウトドアにランタンの明るさをツマミで調節スポットライト 全光束(約)100ルーメン、連続点灯(約)20時間ランタン 全光束(約)450ルーメン、連続点灯(約)3時間テスト用アルカリ乾電池付属
全光束(Lm)スポットライト…約100、ランタン…約450(MAX点灯時) 質量(g)約350(乾電池別) 連続使用時間(時間)スポットライト…約20、ランタン…約3(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時 材質(ケース)ABS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)105×225×80 光源スポットライト…LED×1灯、ランタン…LED×28灯(交換できません) 使用電源単3形乾電池×3本
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

10連結のLEDランタン。温かみのある暖黄色LEDランプ。電池式だからコンセント不要でどこでも簡単設置。気分や雰囲気に合わせて変えられる7種類の点滅モード+点灯モード。保護等級はIPX3の防雨形。キャンプや夜のパーティ、クリスマスの飾り付け、ガーデンライトに
本体質量(g)約216(電池別) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約3365.5×55×67 保護等級IPX3(防雨型)鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による 使用電池単3形乾電池3本(別売) 光束(Lm)約19.5 (8.点灯モード時) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類暖黄色LED×10個(LED交換不可) 連続点灯時間(時間)明るさ10%まで約5.5(8.点灯モード時)※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷