ランタン :「吊り下げ用フック」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「使用電池」から絞り込む
専用充電池(2)
USB充電式(Type-Cポート搭載)。 軽量約75g、手のひらサイズのコンパクト設計。 拡散効果レンズで効果的に光を拡散。 3段階(Low/Middle/High)に明るさ調整、点滅モード付き。 高級感ある金属シェード、アウトドアに便利な吊り下げフック付き。 便利なマグネット付き。 ライトを消すと光る蓄光リング付き。 メーカー別売り三脚(型番:SL-PCTA5)を取り付けできます
仕様●光束及び連続使用時間(※満充電時):Highモード:全光束(明るさ)約70ルーメン、連続使用時間約4.5時間、Middleモード:全光束(明るさ)約50ルーメン、連続使用時間約6時間、Lowモード:全光束(明るさ)約25ルーメン、連続使用時間約8.5時間●照度(10cm):約1200ルクス※Highモード時
付属品充電用USBケーブル(:約50cm)
保護等級IPX3(防雨型:鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない※JISC0920:2003による)
使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可
充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電約500回可能
外寸(Φ×長さ)(mm)約100(最大)×75
定格入力DC5V0.5A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ランタンにもトーチライトにもなるPHAROSランタン
USB充電式で電池交換不要
給電機能付きで緊急時にスマホを充電できる
フック付きで吊り下げても使用可能
全光束 110ルーメンの明るさ ※ランタン時
照度 1100ルクス ※距離1m、トーチライト時
連続点灯は約2.5時間 ※満充電、トーチライト時
付属品充電用USBケーブル(長さ 約50cm)
長さ(mm)119
本体質量(g)約70
全光束(Lm)ランタン(暖色):約110、トーチライト(白色):約55
最大径(Φmm)35
定格出力DC5V 0.8A(最大)
保護等級IPX3(防雨型)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)ランタン(暖色):約2.3、トーチライト(白色):約2.5
光源LED(交換不可)
使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V 1200mAh内蔵) ※交換不可
充電時間(時間)約2(満充電まで) ※充放電約500回可能
照度(Lux)(トーチライト時)0.1m:約38000、0.5m:約4200、1m:約1100
定格入力DC5V 0.9A(最大)
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。