「使用電池」から絞り込む
単1乾電池(2)
単2乾電池(1)
専用充電池(1)
アウトドアを楽しくするランタン一体型高音質スピーカー。ムードを演出する3つのライトモード(フレームライトモード、オレンジライトモード、ホワイトライトモード)。卓上ライトにも、ハンギングライトにもなる2ウェイ。高音質10W出力スピーカー。ワイヤレス音楽再生(Bluetooth5.3)。低音強調パッシブラジエーター搭載。Φ52mmフルレンジスピーカー搭載。USB-C充電式。保護等級IP65の防塵防水形
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書
質量(g)約641
外形寸法(mm)幅130×高さ211×奥行130(ハンドル・突起物を除く)
電源DC5V 1A(USB-C給電)
最大出力(W)実用:10
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 4000mAh)
連続使用可能時間・ ランタン…フレームライトモード 約160時間、オレンジライトモード 約35時間、ホワイトライトモード 約14時間、・ スピーカー約8時間(50%音量)
動作温湿度範囲温度…0~40℃ 湿度…20~80%(結露なしにて)
防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水5級(防噴流形)…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
再生周波数帯域(Hz)70~20k
S/N比≧79dB
充電時間(時間)約5(残量ゼロからフル充電まで)
接続端子充電用…USB-Cポート
スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1
光束(Lm)全光束 オレンジライトモード時…18、ホワイトライトモード時…52
変調方式GFSK/周波数帯域:2.402~2.480GHz
通信距離(m)最大:見通し約10(Class2)
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
昼光色、電球色に調色できます。 昼光色、電球色それぞれ2段階(HIGH/LOW)に調光できます。 明るさ約480ルーメン ※昼光色(HIGH)モード時。 防水保護等級はIPX4の防まつ形。 乾電池式(単1形乾電池×3本:別売)。 地震や停電の防災対策に
質量(g)約336(電池別)
保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
照度(Lx)距離50cm:約148、距離100cm:約39(昼光色HIGHモード時)
光束(Lm)昼光色(HIGH)モード:約480、昼光色(LOW)モード:約180・ 電球色(HIGH)モード:約24、電球色(LOW)モード:約7
外寸(Φ×長さ)(mm)約121(最大)×約231(ハンドルを立てた状態)/約197(ハンドルを折り畳んだ状態)
取扱説明書(1.1MB)
電球の種類白色系LED5個、暖色系LED1個(LED交換不可)
連続点灯時間(時間)昼光色(HIGH)モード:約18、昼光色(LOW)モード:約43・ 電球色(HIGH)モード:約300、電球色(LOW)モード:約900
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
スイッチを回してお好みの明るさに調整できる無段階調光機能付き。 白色/電球色/昼光色の3つのモードに調色できます。 それぞれの点灯モードで無段階調光ができます。 キャリングハンドル付きで持ち運びに便利。 ハンガーフック(収納可)付きで掛けても使用できます。 防水保護等級はIPX4の防まつ形
質量(g)約344(電池別)
保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による
使用電池単1形乾電池3本(別売)
照度(Lx)距離50cm:約207、距離100cm:約50(白色モードで明るさ最大の場合)
光束(Lm)白色モード:約35~530、 電球色モード:約20~370、昼光色モード:約25~480
外寸(Φ×長さ)(mm)約121(最大)×約231(ハンドルを立てた状態)/約197(ハンドルを折り畳んだ状態)
取扱説明書(1.13MB)
電球の種類白色系LED4個、暖色系LED4個(LED交換不可)
連続点灯時間(時間)【未使用・新品アルカリ乾電池使用(明るさ最大時)】白色モード:約16/電球色モード:約23/昼光色モード:約21※ 各モードの明るさ最小時は約300
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
パニエ「Panier」(フランス語で「かご」)をイメージしたデザインのランタン。 スチールとガラスの組み合わせで高級感あるデザイン。 昼光色電球色白色モードを搭載。 どのモードでも無段階調光ができる。 充電式で繰り返し使える。 スマホへ充電可能。 明るさ最大370ルーメン。 防水保護等級はIPX4の防まつ形。 ハンドル付きで吊り下げが可能
付属品USB充電ケーブル(約50cm)、保証書付取扱説明書
材質スチール、ガラス
質量(g)約1000(ガラスの重さによりバラつきがあります)
定格出力DC5V1.6V(最大)
保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS/IES保護等級JISC0920:2003による)
使用電池リチウムイオン電池(3.7V4400mAh)(交換不可)
充電時間(時間)約4※充放電約300回可能
光束(Lm)昼光色モード:約13~130、電球色モード:約27~270、白色モード:約37~370
定格入力DC5V2.0A(最大)
電球の種類白色系LED、暖色系LED(交換不可)
連続点灯時間(時間)昼光色モード:約16~77、電球色モード:約8~42、白色モード:約6~30
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
水に浮くフロート構造で、水などに底部が触れると自動的に赤色点滅します
3種(白色HIGH/白色LOW/赤色点滅)の点灯モード
単2形乾電池(3本)または単3形乾電池(3本)と2種類の電池で使用可能
防水保護等級はIPX6の耐水形
約2mからの落下衝撃に耐えられます
持ちやすいしっかりとしたハンドル付き
夜間作業やアウトドア、非常時の警告灯補助に
質量(g)約625
全光束(Lm)(HIGH)約560、(LOW)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×256×100
保護等級IPX6
光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)
使用電池単2形乾電池×3本 又は 単3形乾電池×3本(別売)
耐衝撃性能約2m
取扱説明書(0.77MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)(未使用新品単2アルカリ電池)明るさ10%まで…約10/HIGHモード、約30/LOWモード、 (未使用新品単3アルカリ電池)明るさ10%まで…約4/HIGHモード、約15/LOWモード
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ランタン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。