ランタン :「LED照明 USB」の検索結果
ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
商品豆知識
キャンプや災害時に活躍するLEDバッテリーランタン。大容量10050mAh。モバイルバッテリーとしても使用可能。コンパクトで重さもたったの340g。防水レベルIP44。屋外や水の飛沫のある場所などで使用可能な保護等級。色は3色、明るさは4段階で調整可能。マグネット式で貼り付けての使用や、付属のカラビナで引っ掛けての使用も可能。
用途ランタン、明かり、バッテリーとして。充電/明るい/コンパクト/キャンプ/ソロキャンプ/アウトドア/LED/led/リチウム/ルーメン/容量/軽量/持ち手付/屋外/車中泊キャンプ/作業灯/ワークライト/地震/停電/防災グッズ/備え/災害対策
セット内容LEDバッテリーランタン本体×1、専用ポーチ×1、USBコード(USB Type-C/USB Type-A)×1、Sカラビナ×1
質量(g)340
出力5V/3A(USB Type-A)
入力5V/2.4A(USB Type-C)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.63
防塵防水性能直径1.0mm以上の固形物に対して保護/水の飛沫に対しての保護(防まつ)
充電時間(時間)約5~6
バッテリー容量(mAh)10050
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)10.7×11.4×3.1
明るさ(Lm)50~1300
光色電球色、昼白色、昼光色
使用時間(時間)High:約8、Low:約80
明るさ4段階調節
防水保護等級IP44
電球の種類LED
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。