ランタン :「ろうそく」の検索結果
ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
商品豆知識
「使用電池」から絞り込む
単1乾電池(1)
単3乾電池(2)
小型ながら3色調色+キャンドルモード付、調光調色電池式ランタン。
単3アルカリ電池×4本にて最大440ルーメンの出力、8時間照射。
白色、昼白色、暖色それぞれで無段階調光可。
最小の昼白色Lowでは100時間の連続点灯が可能。
キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。
スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能
付属品テスト用電池
保護等級防塵・防滴(IP64準拠)
光源高輝度チップタイプ白色×10個、高輝度チップタイプ暖色LED×5個
寸法(Φ×mm)約59.0×132.0
調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。
点灯時間(時間)【白色】約8(強)、約78(弱)、【昼白色】約17(強)、約100(弱) 、【暖色】約23(強)/ 約91(弱)、【暖色キャンドル】約55
落下耐久(m)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
調光機能付き水に浮く電池式ランタン。
単3アルカリ電池×6本にて最大430ルーメンの出力、10時間照射。
暖色High/Mid/Eco/キャンドルの計4段階照射、最小のEcoでは142時間の連続点灯が可能。
キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。
スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。
水に浮くフローティング機能。
スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品テスト用電池
質量(g)約135(電池含む)
保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)
機能水に浮くフローティング機能
光源高輝度チップタイプ暖色LED×4個
寸法(Φ×mm)約78.0×141.5
輝度約46cd(High)、24cd(Mid)/ 2cd(Eco)
使用電池単3アルカリ電池×6本(テスト用付属)
電球の種類LED
点灯時間(時間)約10~142
落下耐久(m)2
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
暖色フィラメントLED使用のフィラメントランタン
LED素子を細長い形状にしたフィラメントLEDにて空間をムーディーに演出
単1×3本使用時で最大700ルーメンの高出力、8時間照射
暖色無段階調光+キャンドルの計2モード照射
暖色最小時は354時間の連続点灯が可能
キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現
ダイアル式調光機能で無段階調光
光量インジケーター搭載(最小時赤点滅2回/最大時緑点滅2回)
OFFにしても点灯時の光量を記憶する光量メモリー機能(電池を抜けばリセット)
ビルトインフック搭載
ハンガーフック付属
用途IPX4の防滴対応
付属品ハンガーフック
質量(g)779
直径×長さL(Φmm×mm)約101.5×203
保護等級IPX4
使用電池単1アルカリ電池×3本(別売)
防塵防水性能X4
明るさ(Lm)700~15
照射距離(m)最大約21
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約8~200
落下耐久(m)0
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。