ランタン :「水のう」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
単1乾電池(1)
単3乾電池(1)
専用充電池(2)
EX-X777D エクスプローラー 超暖色焚色ランタン GENTOS 動画あり
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 単1×3本使用の超暖色タイプ 超暖色LED(1800ケルビン)を搭載し、焚火の色のような照射を再現 単1アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの出力 34時間の連続点灯が可能 High/Ecoの2段階照射でEcoモード時は110時間の連続点灯が可能 リアルな炎の揺らぎを再現するランダムキャンドルモード搭載(890時間連続点灯) 光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載 ハンガーフック付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様2m落下耐久 付属品ハンガーフック 全光束(Lm)360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 光源高輝度チップタイプ暖色LED×3個 防塵防水性能64 光束(Lm)420 照射距離(m)25 点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3 落下衝撃(m)(耐久)2 最大点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード) 落下耐久(m)2
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷

EX-180H エクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタン GENTOS 動画あり
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 長時間連続点灯Super Ecoモード搭載のハイブリッドランタン Super Ecoモード(5ルーメン)で400時間の連続点灯 約2週間以上の連続点灯が可能 最大500ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/Super Eco の4段階照射 付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 本体上部と底面に付け替え可能なムーバブルハンドル
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ムーバブルハンドル、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GD-02SB) 質量(g)274 寸法(Φmm×Lmm)96×167.1 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V1,800mAh(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能66 電池寿命充放電約500回 充電時間(時間)付属専用充電池:約4 光束(Lm)500 明るさ(Lm)500~5 照射距離(m)13 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)10~400 落下耐久(m)1
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ペットボトルサイズLEDランタン 単3×4本使用時で最大300ルーメンの出力、10時間照射 暖色High/Mid/Lowの4モード照射、Lowでは100時間の連続点灯が可能 市販のペットボトルアクセサリーが使用可能 底面ビルトインハンドル搭載、逆釣りも可能 1m落下耐久とIP64(準拠)のボディ
付属品テスト用電池 質量(g)318 電源単3アルカリ電池×4本(付属) 寸法(Φ×Lmm)65.0×141.0 防塵防水性能64 光束(Lm)最大300 明るさ(Lm)300~30 照射距離(m)最大約16 連続点灯時間(時間)10~100 落下耐久(m)1
1台
3,898 税込4,288
6日以内出荷

EX-200PB エクスプローラー 給電機能付防水フローティングランタン GENTOS 動画あり
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 防水フローティング充電式ランタン 最大580ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は111時間の連続点灯が可能 水に浮くフローティング機能 IP66,68↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久 内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A) チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅) 持ち運びに便利なキャリングハンドルと底面にビルトインカラビナフック搭載 グローブ全体が発光し影ができないシャドーレストップカバー
付属品Micro USBケーブル(50cm) 寸法(Φmm×Lmm)78×141.5 防塵防水性能66,68↓1m 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)付属専用充電池:約3.5 光束(Lm)580 照射距離(m)16 落下耐久(m)2
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷