「使用電池」から絞り込む
単1乾電池(1)
単3乾電池(2)
専用充電池(4)
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 防水フローティング充電式ランタン
最大580ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は111時間の連続点灯が可能
水に浮くフローティング機能
IP66,68↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久
内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)
持ち運びに便利なキャリングハンドルと底面にビルトインカラビナフック搭載
グローブ全体が発光し影ができないシャドーレストップカバー
付属品Micro USBケーブル(50cm)
寸法(Φmm×Lmm)78×141.5
防塵防水性能66,68↓1m
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約3.5
光束(Lm)580
照射距離(m)16
落下耐久(m)2
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
外部機器への給電機能、充電池及び電池兼用、高耐久ハイブリッドランタン。
直充電可能なバッテリーにて最大1300ルーメンの高出力、6時間照射
白色、昼白色、暖色、キャンドルの計4モード無段階調光照射。
最小の暖色Lowでは270時間の連続点灯が可能。
スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
外部機器へUSBを介して内部電源よりの給電が可能(出力5V/1A)。
驚異の10m落下耐久。
IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。
充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)、
スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載
(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
用途10m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(EX-50CB)
質量(g)約680(電池含む)
保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×3個、高輝度チップタイプ暖色LED×2個
寸法(Φ×mm)約102.2×189.0
輝度【白色】約100cd(最大時)、【昼白色】約72cd(最大時)、【暖色】約45cd(最大時)
使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh(付属)または単1アルカリ電池×3本(別売)
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約6
調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。
電球の種類LED
点灯時間(時間)【白色】約174(弱)/約6(強)、【昼白色】約210(弱)/約11(強)、【暖色】約270(弱)/約16(強)、【キャンドル】約42
落下耐久(m)10
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
色調色機能搭載充電式パネルライト。
高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。
内蔵バッテリーにて最大1300ルーメンの出力、2.5時間照射。
白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。
最小のナイトモードでは189時間の連続点灯が可能。
IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。
マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。
バッテリーインジケーター搭載。
充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応
付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152.7×111.6×33.3
保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×27個、高輝度チップタイプ暖色LED×16個
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約6
調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。
点灯時間(時間)約189(ナイト)、約10(暖色)、約5(昼白色)、約2.5(白色)
落下耐久(m)2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
調光機能付き水に浮く電池式ランタン。
単3アルカリ電池×6本にて最大430ルーメンの出力、10時間照射。
暖色High/Mid/Eco/キャンドルの計4段階照射、最小のEcoでは142時間の連続点灯が可能。
キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。
スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。
水に浮くフローティング機能。
スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品テスト用電池
質量(g)約135(電池含む)
保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)
機能水に浮くフローティング機能
光源高輝度チップタイプ暖色LED×4個
寸法(Φ×mm)約78.0×141.5
輝度約46cd(High)、24cd(Mid)/ 2cd(Eco)
使用電池単3アルカリ電池×6本(テスト用付属)
電球の種類LED
点灯時間(時間)約10~142
落下耐久(m)2
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 単1×3本使用の超暖色タイプ
超暖色LED(1800ケルビン)を搭載し、焚火の色のような照射を再現
単1アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの出力 34時間の連続点灯が可能
High/Ecoの2段階照射でEcoモード時は110時間の連続点灯が可能
リアルな炎の揺らぎを再現するランダムキャンドルモード搭載(890時間連続点灯)
光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載
ハンガーフック付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様2m落下耐久
付属品ハンガーフック
全光束(Lm)360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
光源高輝度チップタイプ暖色LED×3個
防塵防水性能64
光束(Lm)420
照射距離(m)25
点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3
落下衝撃(m)(耐久)2
最大点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)
落下耐久(m)2
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 長時間連続点灯Super Ecoモード搭載のハイブリッドランタン
Super Ecoモード(5ルーメン)で400時間の連続点灯 約2週間以上の連続点灯が可能
最大500ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco/Super Eco の4段階照射
付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート
本体上部と底面に付け替え可能なムーバブルハンドル
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ムーバブルハンドル、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GD-02SB)
質量(g)274
寸法(Φmm×Lmm)96×167.1
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V1,800mAh(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)
防塵防水性能66
電池寿命充放電約500回
充電時間(時間)付属専用充電池:約4
光束(Lm)500
明るさ(Lm)500~5
照射距離(m)13
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)10~400
落下耐久(m)1
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ペットボトルサイズLEDランタン
単3×4本使用時で最大300ルーメンの出力、10時間照射
暖色High/Mid/Lowの4モード照射、Lowでは100時間の連続点灯が可能
市販のペットボトルアクセサリーが使用可能
底面ビルトインハンドル搭載、逆釣りも可能
1m落下耐久とIP64(準拠)のボディ
付属品テスト用電池
質量(g)318
電源単3アルカリ電池×4本(付属)
寸法(Φ×Lmm)65.0×141.0
防塵防水性能64
光束(Lm)最大300
明るさ(Lm)300~30
照射距離(m)最大約16
連続点灯時間(時間)10~100
落下耐久(m)1
1台
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
ランタン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。