ランタン :「micro USB」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EX-300H エクスプローラー ハイブリッドランタン給電機能付 GENTOS 動画あり
外部機器への給電機能、充電池及び電池兼用、高耐久ハイブリッドランタン。 直充電可能なバッテリーにて最大1300ルーメンの高出力、6時間照射 白色、昼白色、暖色、キャンドルの計4モード無段階調光照射。 最小の暖色Lowでは270時間の連続点灯が可能。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 外部機器へUSBを介して内部電源よりの給電が可能(出力5V/1A)。 驚異の10m落下耐久。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)、 スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載 (緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
用途10m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(EX-50CB) 質量(g)約680(電池含む) 保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×3個、高輝度チップタイプ暖色LED×2個 寸法(Φ×mm)約102.2×189.0 輝度【白色】約100cd(最大時)、【昼白色】約72cd(最大時)、【暖色】約45cd(最大時) 使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh(付属)または単1アルカリ電池×3本(別売) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約6 調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。 電球の種類LED 点灯時間(時間)【白色】約174(弱)/約6(強)、【昼白色】約210(弱)/約11(強)、【暖色】約270(弱)/約16(強)、【キャンドル】約42 落下耐久(m)10
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

PL-400R 充電式パネルライト大 GENTOS 動画あり
色調色機能搭載充電式パネルライト。 高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。 内蔵バッテリーにて最大1300ルーメンの出力、2.5時間照射。 白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。 最小のナイトモードでは189時間の連続点灯が可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。 マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。 バッテリーインジケーター搭載。 充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応 付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152.7×111.6×33.3 保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×27個、高輝度チップタイプ暖色LED×16個 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約6 調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。 点灯時間(時間)約189(ナイト)、約10(暖色)、約5(昼白色)、約2.5(白色) 落下耐久(m)2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

EX-180H エクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタン GENTOS 動画あり
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 長時間連続点灯Super Ecoモード搭載のハイブリッドランタン Super Ecoモード(5ルーメン)で400時間の連続点灯 約2週間以上の連続点灯が可能 最大500ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/Super Eco の4段階照射 付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 本体上部と底面に付け替え可能なムーバブルハンドル
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ムーバブルハンドル、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GD-02SB) 質量(g)274 寸法(Φmm×Lmm)96×167.1 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V1,800mAh(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能66 電池寿命充放電約500回 充電時間(時間)付属専用充電池:約4 光束(Lm)500 明るさ(Lm)500~5 照射距離(m)13 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)10~400 落下耐久(m)1
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷