ランタン :「庭用池」の検索結果

ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8種の照明パターンを選択可能なLEDランタンです。(明るさは4段階に調節可能) 長距離照明用の大径LEDを搭載しており、懐中電灯のように使用することもできます。 2ヵ所のUSBポートを使用し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。 人感センサーによりセンサー感知時にLEDの発光、もしくはアラーム+LEDを動作させることが可能です。 5分間の手回し充電にてラジオ機能を30分間使用可能です。 緊急時にアラームで自身の存在を周囲に伝えることができます。 ソーラーと手回しで充電が可能です。 USB-ACアダプターを使って家庭用コンセントからも充電可能です。(ACアダプターは別売) AM/FMラジオ受信機能付(AM受信範囲510~1700kHz) バッテリーインジケーター搭載
用途非常時用のランタンとして、キャンプなどアウトドア用途でランタン+ラジオとして、停電時の電源として、人感センサーを利用して防犯灯として、AM/FMラジオ受信用として トラスコ品番160-7727 セット内容USBケーブル、USBケーブル接続端子3種(miniUSBtype-B、microUSBtype-B、Lightning)、取扱い説明書 幅(mm)138.5 高さ(mm)148 奥行(mm)138.5 電源リチウムポリマー充電池(付属) 保護等級IP65 充電時間(時間)約30、microUSB:7 光色
1台
15,880 税込17,468
当日出荷

おすすめ人気ランキング