ランタン :「電池 3V」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「使用電池」から絞り込む
単1乾電池(3)
単3乾電池(1)
1,000ルーメンでキャンプサイトを明るく照らします。明るさは4段階に切り替えできます。
材質本体:ABS樹脂(ラバーコーティング)、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(ポリ塩化ビニル)
質量(g)631(乾電池含まず)
電源DC3V単1形乾電池4個使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×210
光源COB4個
使用電池単1形乾電池4個(別売)
アズワン品番64-9354-94
明るさ(Lm)HIGH=1000、MIDDLE1=700、MIDDLE2=380、LOW=6
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)HIGH:8・MIDDLE1:20・MIDDLE2:30・LOW:200
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ステンドグラス風シート付きでアンティークな雰囲気で使用できます。セパレートしてランタンタイプと吊り下げタイプとして使用できるツインライト。本体は3W・カサは2Wのセパレートで使用できます。本体の明るさは無段階調節可能です。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、持ち手:鉄(ニッケルめっき)、リフレクター:ABS樹脂、ロゴプレート:アルミニウム合金、ステンドグラスシート:ユポ紙
電源本体:DC4.5V 単1形乾電池3本使用(別売)、カサ:DC4.5V 単3形乾電池3本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取っ手含まず)165×165×330
光源チップ型LED(発光ダイオード)2個
アルミボディで軽量かつ丈夫なライトです。
材質本体:アルミニウム合金、レンズ:ポリスチレン、持ち手:ステンレス鋼、カラビナ:アルミニウム合金
電源DC4.5V、単4形乾電池3個使用(別売)
本体寸法(mm)外径37×高さ100
光源チップ型LED(発光ダイオード)1個
アズワン品番64-9355-16
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
炎のように揺らめく灯りがキャンプサイトを美しく彩ります。通常点灯でテント内でも使用できます。
材質本体・ポール:ABS樹脂、ホヤ:ポリプロピレン、スイッチ:合成ゴム
質量(g)約230(乾電池含まず)
電源DC4.5V 単3形乾電池3個使用(別売)
光源光源:チップ型LED(発光ダイオード)63個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)88×88×170(本体のみ)
電池寿命フレイムモード=約6時間、HIGH=約8時間、LOW=約10時間 ※使用状況によりことなります。
明るさ(Lm)HIGH=約30、LOW=約15
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
COB(チップオンボード)LED使用の小型ランタン。明るさ4段階切り替えで、様々なシーンに合わせて使えます。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)(約)87×87×高さ148(ハンドル含まず)
質量(g)約245(乾電池含まず)
明るさ(Lm)HIGH=約200、MIDDLE=約100、LOW=約60、常夜灯=約2
連続点灯時間(時間)HIGH=約4、MIDDLE=約6、LOW=約8、常夜灯=約100(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。
LEDの色を、スイッチを押すだけで白色・暖色に切り替え可能なLEDランタンです。スイッチの長押しで無段階調光が可能です。
仕様【光量(約)】白色LED(High):270lumens、白色LED(Low):17lumens、暖色LED(High)210lumens、暖色LED(Low):15lumens
材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、ハンドル:鉄(ニッケルめっき)、スイッチ:合成ゴム
質量(g)約400(乾電池含まず)
電源DC4.5V 単1形乾電池3個使用(別売)
光源【光源】白色LED(発光ダイオード)1個、暖色LED(発光ダイオード)1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)112×112×185(ハンドル含まず)
連続点灯時間(時間)白色LED:最大約15、暖色LED:最大約20、アルカリ乾電池使用時※使用状況により異なります。
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。