ランタン :「水のう」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AL10R Workは、最大6300lmの明るさと色温度は5段階に調整可能で、3つのライトパネルを個別にオン/オフに切り替えでき、作業現場の環境に合わせ360/240/120度に照らすことができます。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能。AC電源または内蔵バッテリーのどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、ディフューザー
トラスコ品番685-4252
材質アルミニウム合金/ポリカーボネート
幅(mm)110
全長(mm)390
色黒
高さ(mm)390
奥行(mm)110
電源専用充電池 + AC
保護等級IP67
色温度(K)3000~6500
光源色白色、暖色
充電時間(時間)6.5
明るさ(Lm)6300/5100/3600/1800/750
照射距離(m)60/50/40/30/15
最大点灯時間1/1.25/2/4/9.5h
落下耐久(m)1.5
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。