絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • モノタロウ(2)
  • CAPTAIN STAG(40)
  • オーム電機(15)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(11)
  • GENTOS(10)
  • LUMENA(ルーメナー)(9)
  • ELPA(8)
  • ANTEL(7)
  • ストリームライト(6)
  • セーブインダストリー(6)
  • LED LENSER(6)
  • HASEGAWA(6)
  • スマイルキッズ(6)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • MPOWERD(5)
  • トレードワン(4)
  • タマハシ(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • カクセー(4)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
  • 500~600未満(1)
最大点灯時間
  • 50~59時間(1)
  • 100時間以上(1)
質量(g)
  • 500~600未満(2)
500~600未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
ebiブランド 幻想的な光を楽しむ、特別なひとときを。 オーロラランタン『KOHAKU』 OWLTECH(オウルテック)ebiブランド 幻想的な光を楽しむ、特別なひとときを。 オーロラランタン『KOHAKU』OWLTECH(オウルテック)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
幻想的な光を楽しむLEDランタンシーンで使い分ける2つのモード手編みのオリジナルネット最長約250時間の点灯が可能控えめな光が織り成すテント内のロマンチックな夜モバイルバッテリーとしても使える移動や収納に便利な専用ケースPSE適合&保護回路搭載で安心オプションガラスでリアルな炎のように安心の1年保証
その他【防塵防水等級】非対応付属品専用本体ケース、吊り下げネット、USBType-AtoUSBType-Cケーブル(1m)、取扱説明書兼保証書適合機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー質量(g)565寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×284定格出力USB Type-A:5V/2Aバッテリーリチウムイオン電池 3.6V 5200mAh 18.72Wh充電時間空の状態から満充電まで約4時間保護機能過充電(電圧/電流)保護機能、過放電(電圧)保護機能、短絡(ショート)保護機能動作温度(℃)【充電時】0~45【放電時】-10~50充電可能回数300回明るさ(Lm)【ゆらめきモード】最大12【調光モード】最大10~190定格入力USB Type-C:5V/2A点灯時間【ゆらめきモード】約168時間【調光モード】約 8~250時間
ebiブランド 大光量 LEDランタン PD20W出力対応 大容量24000mAhモバイルバッテリー内蔵 ランプシェード付き OWLTECH(オウルテック)ebiブランド 大光量 LEDランタン PD20W出力対応 大容量24000mAhモバイルバッテリー内蔵 ランプシェード付きOWLTECH(オウルテック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
大光量と大容量を兼ね備えたLEDランタン・Power Delivery(PD)対応でランタンを急速充電・PD20W対応のUSB Type-Cポートで急速充電・目的や状況に応じて選べる明るさ・やわらかな光に拡散できるランプシェードが付属・コンパクトでもしっかり明るく・IP53の防塵・防水性能・スタンドと吊り下げの2つの使い方・5つの保護機能搭載で安心して使える・緊急時にも安心「SOS点滅モード」・安心1年保証
付属品専用ハードケース、ランプシェード、ランプシェードケース、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、カラビナ、ボールチェーン、取扱説明書 兼 保証書質量(g)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×32×104対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー定格出力USB Type-A:5V/3.0A、9V/2A、12V/1.5A [最大18W]、USB Type-C:5V/2.4A、9V/2.2A、12V/1.6A [PD20W]バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 24000mAh 88.8Wh充電時間空の状態から満充電まで6.5時間[PD18W充電時]色温度(K)電球色:2763K、昼白色:3751K、昼光色:5626K保証期間1年間保護機能過充電保護機能、過電流保護機能、過電圧保護機能、短絡(ショート)保護機能、温度保護機能防塵防水性能IP53等級動作温度(℃)0~35充電可能回数300回(機器および使用条件による)明るさ(Lm)電球色:480ルーメン、昼白色:540ルーメン、昼光色:480ルーメン定格入力USB Type-C:5V/2.4A、9V/2A [PD18W]、microUSB:5V/2A、9V/2A点灯時間約 13~57時間
ランタン