絞り込み
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
最大点灯時間
  • 100時間以上(1)
質量(g)
  • 500~600未満(1)
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • モノタロウ(1)
  • CAPTAIN STAG(30)
  • オーム電機(17)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(11)
  • GENTOS(10)
  • ELPA(9)
  • LUMENA(ルーメナー)(9)
  • LED LENSER(6)
  • スマイルキッズ(6)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
  • ANTEL(5)
  • コールマンジャパン(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • エム・シー・エム・ジャパン(4)
  • セーブインダストリー(3)
  • 日動工業(3)
  • 三菱電機(3)
  • トレードワン(3)
  • NiteIze(3)
  • MPOWERD(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
  • ebiブランド 幻想的な光を楽しむ、特別なひとときを。 オーロラランタン『KOHAKU』 OWLTECH(オウルテック)

    ebiブランド 幻想的な光を楽しむ、特別なひとときを。 オーロラランタン『KOHAKU』

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
    幻想的な光を楽しむLEDランタン。シーンで使い分ける2つのモード。手編みのオリジナルネット。最長約250時間の点灯が可能。控えめな光が織り成すテント内のロマンチックな夜。モバイルバッテリーとしても使える。移動や収納に便利な専用ケース。PSE適合&保護回路搭載で安心。オプションガラスでリアルな炎のように。安心の1年保証
    付属品専用本体ケース、吊り下げネット、USBType-AtoUSBType-Cケーブル(1m)、取扱説明書兼保証書その他【防塵防水等級】非対応適合機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー質量(g)565寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×284定格出力USB Type-A:5V/2Aバッテリーリチウムイオン電池 3.6V 5200mAh 18.72Wh充電時間空の状態から満充電まで約4時間色温度(K)2200バッテリー容量(Ah)5.2保護機能過充電(電圧/電流)保護機能、過放電(電圧)保護機能、短絡(ショート)保護機能動作温度(℃)【充電時】0~45【放電時】-10~50充電可能回数300回明るさ(Lm)【ゆらめきモード】最大12【調光モード】最大10~190定格入力USB Type-C:5V/2A点灯時間【ゆらめきモード】約168時間【調光モード】約 8~250時間
ランタン