「使用電池」から絞り込む
単3乾電池(1)
単4乾電池(1)
やさしく照らし、心やすらぐ。かわいいデザインで、読書灯やインテリアに。かわいいおき上がりこぼし。丸みと下に重心があるため、絶対に転ばないランタンです。吊り下げに便利なフック付き!フックが付いていますので、吊り下げてアウトドアのテント内の照明などに使用できます。ハイパワーモード・エコモード・点滅の3パターンの点灯となります。ハイパワーモードで、約50ルーメンの光を放ちます。
用途ランタンとして
材質ABS樹脂・スチール(メッキ加工)
寸法(mm)155×Φ85
色オレンジ
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
軽量・コンパクト。1台3役で便利!!レジャー・作業・災害用として!。吊り下げフック、マグネット付き!ハンズフリーでの作業が行えます。明るさ最大100ルーメン、最小45ルーメン。点灯時間:明るさ最大時約4時間、最小時約8.5時間。動作モード…白LED:HIGH→LOW→点滅、赤LED:HIGH→LOW→点滅。白・赤LEDモード切り替え:2度押し。
用途ランタンとして
電球の種類LED
明るさ(Lm)最大100、最小45
使用電池単4形アルカリ乾電池3個(別売)
点灯時間明るさ最大時:約4時間、明るさ最小時:約8.5時間
寸法(mm)38×80~115
材質ABS・PMMA・TPR
UVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除。電撃殺虫器はUVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除します。電撃殺虫部連続使用時間:25時間。殺虫部を開くと自動でON・閉じるとOFF、開いているときにスイッチ長押しで電撃殺虫器がOFFになり、殺虫器部の掃除ができます。テント内を明るく照らす、電撃殺虫器とランタンが同時に使用できます。ライト部:強300ルーメン弱140ルーメン(強・4時間弱・7時間)。強・弱・点滅の調節ができる、2段階の明るさ調節が便利です。防災用品としても活用できます。ランタン部:強200ルーメン弱100ルーメン(強・4.5時間弱7.5時間)。フック付きで吊下げに便利、テント内で役立つ、マグネット・フック付き。
仕様●サイズ:71×71×135mm●重量:275g●ライト部:CREE XPGLED●ランタン部:COB●殺虫器ライト:紫外線ライト(UVLED×7)●本体材質:ABS・TPR●ライト部パネル材質:PS●フック材質:スチール(メッキ塗装)●殺虫器部材質:銅線●殺虫部通電電圧:800V 50mA●内蔵バッテリー:18650充電電池(2200mah)※交換不可●付属品:USB充電ケーブル(充電時間7~8時間)・清掃用ブラシ
アズワン品番65-3401-89
1個
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。