絞り込み
ブランド
  • MPOWERD
  • モノタロウ(2)
  • CAPTAIN STAG(40)
  • オーム電機(16)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(11)
  • GENTOS(10)
  • LUMENA(ルーメナー)(9)
  • ELPA(8)
  • ANTEL(7)
  • ストリームライト(6)
  • セーブインダストリー(6)
  • HASEGAWA(6)
  • スマイルキッズ(6)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • NiteIze(5)
  • カクセー(5)
  • トレードワン(4)
  • タマハシ(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
使用電池
  • 専用充電池(2)
明るさ(Lm)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED(6)
最大点灯時間
  • 10時間未満(1)
  • 10~19時間(1)
  • 20~29時間(2)
  • 50~59時間(2)
保護等級
  • IP67(1)
  • IPX4(2)
IP67・IPX4
質量(g)
  • 140~160未満(2)
  • 300~400未満(1)
140~160未満・300~400未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
照明・ワークライトセール 蛍光灯・電球のLED化に!ヘッドライトなどもお得!12/31(水)まで
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
専用充電池(2)
LEDソーラーランタン エムパワード エマージ+USB MPOWERDLEDソーラーランタン エムパワード エマージ+USBMPOWERD
2,598税込2,858
1個
当日出荷
空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン「エムパワードシリーズ」アウトドアシーンでの活用はもちろん、普段使いや災害時にも活躍が期待されます。視認性の高い赤白交互のSOS点灯と赤点灯モードを新搭載。8時間のソーラー充電で最大7時間の連続点灯が可能。どこでも簡単に収まるポケットサイズと、最軽量69gで緊急時の備えを身近にします。充電残量インジケータ付き。
用途防災の備えに。アウトドアに。材質PVC・多結晶シリコン寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×102点灯方式弱・中・強・SOS点灯明るさ(Lm)40電球の種類LED最大点灯時間7時間ソーラー充電8時間
LEDソーラーランタン エムパワード アウトドア2.0 +モバイルチャージャー MPOWERDLEDソーラーランタン エムパワード アウトドア2.0 +モバイルチャージャーMPOWERD
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン。ソーラー充電・USB充電に対応、さらにスマホへの充電が可能となったエムパワードProシリーズ。大容量バッテリー搭載で最大50時間の点灯時間を実現。白色LED 10個で最大150ルーメンの明るさを実現するウルトラブライトなど、選べる4つの点灯モード。
用途防災の備えに。アウトドアに。付属品USBケーブル、長さ調節ストラップ付質量(g)約156寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×108(使用時)保護等級IP67準拠点灯方式弱・中・強・点滅充電時間(時間)USB:約5~6、ソーラー:約14主材質PVC入数1個明るさ(Lm)最大150電球の種類LED連続点灯時間(時間)(弱)約50、(中)約24、(強)約5、(点滅)約9
エムパワード ラックスPro MPOWERDエムパワード ラックスProMPOWERD
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン「エムパワードシリーズ」アウトドアシーンでの活用はもちろん、普段使いや災害時にも活躍が期待されます。14時間のソーラー充電で最大50時間の連続点灯が可能。USB充電機能搭載。(充電時間約3時間)モバイルバッテリーとしても使用できます。4段階充電残量簡易表示LED付き。小型、軽量で小さく折りたたむ事ができます。防水対応(IP67準拠)
用途防災の備えに。アウトドアに。付属品USBケーブル、長さ調節ストラップ材質マットPVC寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×108(使用時)点灯方式弱・中・強・点滅充電時間(時間)USB:3明るさ(Lm)135電球の種類LED最大点灯時間50時間ソーラー充電14時間
エムパワード ラックス・ハローキティ MPOWERDエムパワード ラックス・ハローキティMPOWERD
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン「エムパワードシリーズ」ハローキティのコラボレーションモデル。暖色の優しい灯りにキティが浮かび上がり、あたたかに照らします。普段使いのインテリアだけでなく、キャンプなどのアウトドアや、災害時の灯りとしてもご使用いただける、使う時と場所を選ばないソーラーライトです。7時間のソーラー充電で最大24時間の連続点灯が可能。充電残量インジケータ付き。小型、軽量で小さく折りたたむ事ができます。
用途防災の備えに。アウトドアに。寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×112(使用時)点灯方式弱・中・強・点滅明るさ(Lm)65電球の種類LED最大点灯時間24時間ソーラー充電7時間
LEDソーラーランタン(ストリングライト) MPLED-SL-SL MPOWERDLEDソーラーランタン(ストリングライト) MPLED-SL-SLMPOWERD
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
空気でふくらむソーラーライト『エムパワード』に~空気でふくらまないエムパワード~新シリーズが登場します。第一弾は、エムパワード ストリングライトです。 エムパワード ストリングライトは、ソーラーパワーを一列の光につなぎます。コンパクトなケース本体に収まる5.4mのケーブルに、10個のLEDを等間隔に配列した新しいタイプのソーラー充電ライトです。太陽光充電だけではなくUSB充電にも対応し、ライトとしてもモバイルバッテリーとしても使えるので災害時の停電にも安心です。 軽量320g、IPX4の防水性能、100ルーメンの明るさでアウトドアフィールドやキャンプサイトを照らします。持ち運びが簡単なので、エクステリアを彩るクリスマスイルミネーションのようなライトアップがどこでも手軽に使えて便利です。室内のライトアップにも面倒な電気配線が必要なく、電池交換も不要なので雰囲気のある空間のライティングが簡単にできます。 本体コード格納機構 18Ft (約5.4m)コード長 4段階充電残量簡易表示LED付き 充電用 マイクロUSB コネクタ/給電用USBコネクタ搭載 過充電および過放電保護 過電流および短絡保護
電球の種類LED明るさ(Lm)最大100使用電池リチウムイオン電池内蔵保護等級防水対応(IPX4準拠)質量(g)約320連続点灯時間(時間)満充電で最大20材質プラスチック、リチウム電池寸法(cm)12.7×12.7×5LED暖色LED10個点灯方式4モード: 本体ライト、ストリングライト:弱+中+強バッテリー容量(mAh)2000充電時間(時間)直射日光16で満充電(完全放電から)、USB充電6~8で満充電付属品マイクロUSB TypeBケーブルコード長さ(m)約5.4
LEDソーラーランタン(コア)   MPLED-SL-CORE MPOWERDLEDソーラーランタン(コア) MPLED-SL-COREMPOWERD(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
空気でふくらむソーラーライト『エムパワード』に~空気でふくらまないエムパワード~新シリーズ第二弾が登場します。「エムパワード コア」です。 「エムパワード コア」は、今までになかった新しいタイプのUSB充電対応ハンディソーラーライトです。軽くてコンパクトな本体にフレキシブルなシリコンアームを装備したスタイリッシュなデザインが特徴です。このシリコンアームはライトをしっかり固定して自在に位置調整ができるので、スタンドとして置くだけでなく、吊り下げての設置も簡単です。ベッドサイドやデスクなど、従来のライトでは置き場所が難しかった限られたスペースを照らす用途に最適です。 過充電および過放電保護 過電流および短絡保護
電球の種類LED明るさ(Lm)最大40使用電池リチウムイオン電池内蔵保護等級防水対応(IPX4準拠)質量(g)約149連続点灯時間(時間)満充電で最大12材質プラスチック、シリコンアーム、リチウム電池寸法(cm)10.1×3、シリコンアーム:35LED白色LED3個点灯方式4モード: 弱+中+強+点滅バッテリー容量(mAh)450充電時間(時間)直射日光13で満充電(完全放電から)、USB充電1で満充電付属品充電用 マイクロUSB コネクタ、マイクロUSB TypeBケーブル保証期間1年
ランタン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら