ランタン :「庭用池」の検索結果
ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
商品豆知識
「使用電池」から絞り込む
専用充電池(1)
Bluetooth対応の360度アラウンドスピーカー搭載
ブルーフレームをモチーフにしたデザイン
4種類のライトカラー
ランタンを点灯させ間接照明として使用できる他、お好きな曲を流して癒しの空間を演出できます
用途照明、ランタン、スピーカーとして。キャンプ道具/アウトドア用品/ライト/照明/LEDライト/スピーカー内蔵/USB/調光/アラジン/Alladin/デスクライト/ベランダ/テラス/庭/BBQ/IPX4/軽量/コンパクト
付属品充電ケーブル
質量(g)850
使用電池リチウムイオン充電式電池
バッテリー電圧(V)3.7
光源色暖色/白色/青色/ゆらぎ(青・白)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×11×21
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)2600
充電方式USB
明るさ(Lm)150(白色最大光量時)
防水保護等級IPX4(生活防水)
通信距離(m)約10以下
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約13以上(中光量点灯時) /約3以上(最大量点灯時)
再生時間(時間)7.5
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。