ランタン :「吊り下げ」の検索結果

ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
専用充電池(1)
LEL-3F9P-CH LEDキャンプランタン ファム 日動工業 動画あり
明るさも色も、思いのまま。屋内外で活躍する充電式LEDランタン!。屋内・屋外兼用の充電式LEDランタンです。このランタンは無段階調光と調色が可能で、使用状況に応じて明るさと色味を調節することができます。また、バッテリー残量が一目で分かるため、安心して使用できます。さらに、吊下げて使えるストラップと脱着可能な三脚が付いています。市販の三脚も取り付けることができる1/4インチのねじ穴も備えており、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。
用途アウトドア、避難場所、レジャー等に 仕様屋内・屋外兼用 付属品USBケーブル(Type-C)、三脚、三脚取付台 質量(g)269 電源充電:DC5V/2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh 保護等級IPX3 色温度(K)フィラメントLED/2800、チップLED/6500 使用電池リチウムイオンバッテリー 照度(Lx)1m:フィラメントLED/10~0.9、チップLED/60~4.5、3m:チップLED/8.5、5m:チップLED/3 使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-20~40 連続点灯時間フィラメントLED/8時間、チップLED/5時間、フィラメントLED+チップLED/3.5時間 点灯方式フィラメントLED(調光)、チップLED(調光)、フィラメントLED+チップLED 光源色フィラメントLED/電球色、チップLED/昼光色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×97×130 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)Ra82 定格光束(Lm)フィラメントLED90/チップLED120 電球の種類LED
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷