ランタン :「吊り下げ」の検索結果
ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「使用電池」から絞り込む
専用充電池(1)
電池が切れても 繰り返し使える充電式ランタン
モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも!
Cool(白色)とWarm(電球色)の光色切替が可能!
キャップ部分を取り外して、 吊り下げればテント内ライトに!
手持ちのハンドルは、吊り下げても使えて便利。 防水設計で、突然の雨も安心!
幅(mm)101
質量(kg)0.5
高さ(mm)190
奥行(mm)94
公称電圧(V)3.7
使用電池リチウムイオン電池(内蔵)
バッテリー容量(mAh)4000
明るさ(Lm)1150(全灯モード使用時)
防水保護等級IPX4(キャップ装着時)
定格入力電池:5V1A
最大点灯時間10時間(Warモード使用時)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
大光量と大容量を兼ね備えたLEDランタン。・Power Delivery(PD)対応でランタンを急速充電。・PD20W対応のUSB Type-Cポートで急速充電。・目的や状況に応じて選べる明るさ。・やわらかな光に拡散できるランプシェードが付属。・コンパクトでもしっかり明るく。・IP53の防塵・防水性能。・スタンドと吊り下げの2つの使い方。・5つの保護機能搭載で安心して使える。・緊急時にも安心「SOS点滅モード」。・安心1年保証
付属品専用ハードケース、ランプシェード、ランプシェードケース、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、カラビナ、ボールチェーン、取扱説明書 兼 保証書
質量(g)510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×32×104
対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー
定格出力USB Type-A:5V/3.0A、9V/2A、12V/1.5A [最大18W]、USB Type-C:5V/2.4A、9V/2.2A、12V/1.6A [PD20W]
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 24000mAh 88.8Wh
充電時間空の状態から満充電まで6.5時間[PD18W充電時]
色温度(K)電球色:2763K、昼白色:3751K、昼光色:5626K
保証期間1年間
保護機能過充電保護機能、過電流保護機能、過電圧保護機能、短絡(ショート)保護機能、温度保護機能
防塵防水性能IP53等級
動作温度(℃)0~35
充電可能回数300回(機器および使用条件による)
明るさ(Lm)電球色:480ルーメン、昼白色:540ルーメン、昼光色:480ルーメン
定格入力USB Type-C:5V/2.4A、9V/2A [PD18W]、microUSB:5V/2A、9V/2A
点灯時間約 13~57時間
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
幻想的な光を楽しむLEDランタン。シーンで使い分ける2つのモード。手編みのオリジナルネット。最長約250時間の点灯が可能。控えめな光が織り成すテント内のロマンチックな夜。モバイルバッテリーとしても使える。移動や収納に便利な専用ケース。PSE適合&保護回路搭載で安心。オプションガラスでリアルな炎のように。安心の1年保証
その他【防塵防水等級】非対応
付属品専用本体ケース、吊り下げネット、USBType-AtoUSBType-Cケーブル(1m)、取扱説明書兼保証書
適合機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー
質量(g)565
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×284
定格出力USB Type-A:5V/2A
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 5200mAh 18.72Wh
充電時間空の状態から満充電まで約4時間
保護機能過充電(電圧/電流)保護機能、過放電(電圧)保護機能、短絡(ショート)保護機能
動作温度(℃)【充電時】0~45【放電時】-10~50
充電可能回数300回
明るさ(Lm)【ゆらめきモード】最大12【調光モード】最大10~190
定格入力USB Type-C:5V/2A
点灯時間【ゆらめきモード】約168時間【調光モード】約 8~250時間
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。